Clés pneumatiques Roebuck 8496698, Couple maximal: 2034 N.m | Vitesse à vide: 5500 rpm | Carré d'entraînement: 3/4 ''
Clé à choc 3/4'' composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :8496698
Rubix :R600-5311307
EAN :3660338468506


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 2034 N.m |
| Poids | 3,44 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOC 3/4''
Mécanisme double marteau. Système de frappe grande puissance.
Structure composite permettant une grande robustesse de l’outil tout en assurant un poids convenable à l’utilisateur.
Puissance progressive par la gachette.
Structure composite permettant une grande robustesse de l’outil tout en assurant un poids convenable à l’utilisateur.
Puissance progressive par la gachette.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 2034 N.m |
| Poids | 3,44 kg |
| Vitesse à vide | 5500 rpm |
| Consommation d'air | 198 l/min |
| Longueur totale | 220 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,90 € HT
/ unité
649,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h