Clés pneumatiques Facom NM.1010LF2, Couple maximal: 3500 N.m | Vitesse à vide: 4000 rpm | Carré d'entraînement: 1 ''

Clé à chocs 1" à broche longue

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :NM.1010LF2
Rubix :0139-5215041
EAN :3148519190250
CLE CHOC 1'' ALU NM.1010LF2

Résumé technique

Carré d'entraînement1 ''
Couple maximal3500 N.m
Poids11,3 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE CHOC 1'' ALU NM.1010LF2


La clé à chocs pneumatique Facom 1" délivre un couple pic de 3 500 Nm, adapté aux travaux de serrage et de desserrage intensifs. Son mécanisme à double marteau et sa gâchette progressive permettent un contrôle précis de la vitesse à chaque utilisation.

Caractéristiques :
La NM.1010LF2 repose sur un mécanisme à double marteau conçu pour encaisser les cycles répétés sans perte d'efficacité. La gâchette progressive assure une variation continue de la vitesse, ce qui facilite le dosage du couple selon la fixation traitée. Un régulateur de vitesse à 3 positions permet de sélectionner le mode adapté, que ce soit en serrage ou en desserrage. L'inverseur du sens de rotation se commande directement depuis la machine, sans interrompre le flux de travail.
Le système de retenue de la douille combine un jonc de friction et une goupille traversante, limitant les risques de projection accidentelle. L'échappement angulaire oriente l'air comprimé évacué à l'écart de l'opérateur et du plan de travail évitant le souffle de poussières dans les yeux. La poignée auxiliaire réglable améliore la prise en main lors des opérations prolongées ou sur des axes difficiles d'accès. La broche longue 1" étend la portée d'action sur les fixations en retrait.

Spécifications :
- Modèle : NM.1010LF2.
- Entraînement : 1".
- Couple pic maximum : 3 500 N·m.
- Vitesse à vide : 4 000 tr/min.
- Coups par minute : 720.
- Consommation d'air : 312 l/min.
- Pression d'utilisation : 6,2 bar.
- Poids : 11,3 kg.
- Dimensions (L × l × H) : 525 × 203 × 172 mm.
- Diamètre de tuyau recommandé : 19 mm (3/4").
- Raccord pneumatique : grand débit 1/2 PT.
- Niveau de bruit (pression) : 102 dB(A).
- Niveau de bruit (puissance) : 112,9 dB(A).
- Niveau de bruit (pression, pondération C) : 102 dB(C).
- Niveau de vibration : 15,24 m/s².
- Lubrification recommandée : filtre-régulateur-lubrificateur Facom N.582 ; à défaut, injection de 0,5 à 1 cm³ toutes les 8 heures de fonctionnement par le raccord d'admission.

Normes :
- Directive Machines 2006/42/CE : cadre réglementaire européen attestant que la machine répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables aux équipements mis sur le marché dans l'Union européenne.
- EN ISO 11148-6 : 2012 : norme spécifique aux clés à chocs pneumatiques, couvrant les prescriptions de sécurité et de performances propres à cette catégorie d'outil.
- EN ISO 12100 : 2010 : norme générale de sécurité des machines, définissant les principes de réduction du risque à la conception.
- EN ISO 15744 : 2008 : norme de mesurage du bruit des outils portatifs à moteur non électrique, utilisée pour déterminer les niveaux d'émission acoustique déclarés.
- EN ISO 28927-2 : 2009 : norme de mesurage des vibrations émises par les outils portatifs, servant de base à la valeur d'émission vibratoire déclarée.

Points forts

- Le couple pic de 3 500 N·m permet de traiter des fixations de fort serrage sans recourir à un outillage supplémentaire.
- La combinaison jonc de friction et goupille traversante réduit le risque de chute ou de projection de douille en cours d'opération.
- L'échappement angulaire maintient le poste de travail dégagé des projections d'air, contribuant au confort et à la sécurité de l'environnement immédiat.
- La gâchette progressive et le régulateur à 3 positions limitent les risques de sur-serrage sur les composants sensibles.
- La poignée auxiliaire réglable stabilise la machine lors des phases de forte sollicitation, réduisant la fatigue sur les cycles longs.
- Les nombreuses pièces détachées disponibles séparément augmentent la durée de vie de l'ensemble.

Applications

Cette boulonneuse lourde intervient principalement dans les environnements où les fixations de grande taille ou fortement serrées sont courantes. Les ateliers de maintenance lourde, les chantiers de montage industriel et les lignes de production équipées de brides, de boulonneries structurelles ou de fixations de châssis constituent des contextes d'utilisation typiques.

La broche longue 1" et le couple élevé orientent cet outil vers des secteurs tels que : la maintenance ferroviaire et les ateliers de matériel roulant, la construction métallique et la chaudronnerie lourde, la maintenance d'équipements de travaux publics et d'engins de manutention, ainsi que les montages et démontages de presses, de réducteurs ou de machines-outils de grande dimension. Cette enclume allongée est particulièrement pratique pour atteindre les boulons de roues souvent en recul de la jante.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1 ''
Couple maximal3500 N.m
Poids11,3 kg
Vitesse à vide4000 rpm
Consommation d'air243 l/min
Longueur totale525 mm
1 054,53 € HT
/ unité
1 265,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.