Clés pneumatiques Ingersoll Rand 1077XPA, Couple maximal: 73 N.m | Vitesse à vide: 160 rpm | Carré d'entraînement: 1/2 ''
Clé à rochets pneumatiques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ingersoll Rand :1077XPA
Rubix :A518-5001218
Fabricant :80171853



Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 73 N.m |
| Poids | 1,25 kg |
Documents
Détails articles : CLE A ROCHET 1/2' 1077XPA
Basé sur la clé à rochet la plus populaire du marché, le modèle 107XPA offre une durabilité accrue avec une conception de tête avancée, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités.
Points forts
Couple maximal de 73 NmL'échappement orientable sur 360° dirige l'air dans la direction opposée à celle de l'utilisateur et du travailManette de commande à vitesse variable.
Applications
Serrage/DesserrageCouple moyen
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 73 N.m |
| Poids | 1,25 kg |
| Vitesse à vide | 160 rpm |
| Consommation d'air | 113 l/min |
| Niveau sonore | 94,4 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,48 € HT
/ unité
340,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours