Clés pneumatiques CP (Chicago Pneumatic) CP8252-R, Couple maximal: 950 N.m | Vitesse à vide: 9000 rpm | Carré d'entraînement: 1/2 ''

Clés à chocs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CP (Chicago Pneumatic) :CP8252-R
Rubix :5114-5215182
Fabricant :6151590250
CLE A CHOC 1/2'' CP 8252/R

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal950 N.m
Poids2 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A CHOC 1/2'' CP 8252/R


1/2" confortable, robuste et polyvalente

Clé à chocss industrielle 1/2" composite à jonc de friction 
Puissant mécanisme de frappe à double marteau jumelé 
Poignée composite renforcée et carter avant en aluminium 
Régulateur de puissance à 3 positions et inverseur facile d'accès 
Gâchette à variation et caoutchouc sur la poignée 
Livrée avec gaine de protection et anneau de suspension

Points forts

Grand confort d'usage : vibration & niveau sonore limités et faible poids 
Puissante mais excellent contrôle pour les travaux de serrage / desserrage 
Excellente durabilité et fiabilité pour la maintenance industrielle et la production 
Grande polyvalence et souplesse d'usage pour une grande variété d'applications

Applications

Fonderies, Assemblage léger, Bois & composite, Véhicules à 2 et 3 roues, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal950 N.m
Poids2 kg
Vitesse à vide9000 rpm
Consommation d'air720 l/min
Longueur totale353 mm
Niveau sonore94 dB
502,69 € HT
/ unité
603,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.