Clés pneumatiques Facom NS.3500GPB, Couple maximal: 1898 N.m | Vitesse à vide: 6500 rpm | Carré d'entraînement: 1/2 ''
Clé à chocs
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :NS.3500GPB
Rubix :0139-5331906
EAN :3662424091339


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1898 N.m |
| Poids | 2,2 kg |
Détails articles : CLE A CHOCS 1/2 MAGNESIUM LED
La plus puissante de la gamme 1/2" : la clé à chocs pneumatique Facom NS.3500G délivre un couple maximal de 1898 N·m. Elle embarque un éclairage LED rechargeable pour plus de praticité.
Caractéristiques :
Cette clé à chocs pneumatique intègre un éclairage à LED amovible et rechargeable, facilitant les interventions dans les zones peu éclairées. Une gâchette progressive permet d'ajuster la vitesse de vissage selon le besoin, ce qui améliore le contrôle de l'opération. Le double marteau forgé à froid contribue à la tenue mécanique de l'outil dans le temps, même en usage intensif. Trois vitesses de vissage et une vitesse de dévissage sont accessibles d'une seule main, ce qui simplifie l'alternance entre les opérations de serrage et de desserrage. La poignée, conçue dans un matériau offrant une prise en main confortable, limite la fatigue lors d'un usage prolongé. De nombreuses pièces détachées disponibles séparément, ce qui facilite sa maintenance.
Spécifications :
- Référence : NS.3500G.
- Prise d'entraînement carrée : 1/2".
- Source d'alimentation : pneumatique.
- Couple maximal : 1898 N·m.
- Cadence de frappe : 1200 coups par minute.
- Vitesse à vide : 6 500 tr/min.
- Recharge anneau LED : micro USB.
- Niveau de bruit (pression) : 94 dB(A).
- Niveau de bruit (puissance) : 105 dB(A).
- Niveau de vibration : 6,4 m/s².
- Consommation d'air : 172 l/min.
- Pression d'utilisation : 6,2 bar.
- Raccord pneumatique : 1/4" NPT.
- Diamètre de tuyau : 10 mm (3/8 pouce).
- Hauteur : 212 mm.
- Longueur : 162 mm.
- Largeur : 75,3 mm.
- Poids net : 2,2 kg.
- Matériau de marteau : acier forgé à froid.
- Nombre de réglages de vitesse : 3.
Normes :
- Marquage CE : l'outil est conforme à la directive Machines 2006/42/CE, qui encadre les exigences essentielles de sécurité applicables aux machines mises sur le marché européen.
- Norme EN ISO 11148-4:2012 : cette norme harmonisée européenne concerne spécifiquement la sécurité des machines à moteur portatives non électriques.
Caractéristiques :
Cette clé à chocs pneumatique intègre un éclairage à LED amovible et rechargeable, facilitant les interventions dans les zones peu éclairées. Une gâchette progressive permet d'ajuster la vitesse de vissage selon le besoin, ce qui améliore le contrôle de l'opération. Le double marteau forgé à froid contribue à la tenue mécanique de l'outil dans le temps, même en usage intensif. Trois vitesses de vissage et une vitesse de dévissage sont accessibles d'une seule main, ce qui simplifie l'alternance entre les opérations de serrage et de desserrage. La poignée, conçue dans un matériau offrant une prise en main confortable, limite la fatigue lors d'un usage prolongé. De nombreuses pièces détachées disponibles séparément, ce qui facilite sa maintenance.
Spécifications :
- Référence : NS.3500G.
- Prise d'entraînement carrée : 1/2".
- Source d'alimentation : pneumatique.
- Couple maximal : 1898 N·m.
- Cadence de frappe : 1200 coups par minute.
- Vitesse à vide : 6 500 tr/min.
- Recharge anneau LED : micro USB.
- Niveau de bruit (pression) : 94 dB(A).
- Niveau de bruit (puissance) : 105 dB(A).
- Niveau de vibration : 6,4 m/s².
- Consommation d'air : 172 l/min.
- Pression d'utilisation : 6,2 bar.
- Raccord pneumatique : 1/4" NPT.
- Diamètre de tuyau : 10 mm (3/8 pouce).
- Hauteur : 212 mm.
- Longueur : 162 mm.
- Largeur : 75,3 mm.
- Poids net : 2,2 kg.
- Matériau de marteau : acier forgé à froid.
- Nombre de réglages de vitesse : 3.
Normes :
- Marquage CE : l'outil est conforme à la directive Machines 2006/42/CE, qui encadre les exigences essentielles de sécurité applicables aux machines mises sur le marché européen.
- Norme EN ISO 11148-4:2012 : cette norme harmonisée européenne concerne spécifiquement la sécurité des machines à moteur portatives non électriques.
Points forts
- Éclairage intégré : l'anneau LED amovible et rechargeable améliore la visibilité dans les zones sombres ou confinées.
- Contrôle progressif : la gâchette dosable ajuste la vitesse de vissage selon la précision recherchée.
- Robustesse renforcée : le double marteau forgé à froid prolonge la durée de vie mécanique de l'outil.
- Polyvalence d'usage : les quatre vitesses accessibles d'une seule main réduisent les manipulations lors du changement d'opération.
- Confort prolongé : la poignée ergonomique limite la fatigue lors des sessions de vissage répétées.
- Puissance élevée : le couple maximal de 1898 N·m permet de traiter des assemblages fortement serrés.
- Contrôle progressif : la gâchette dosable ajuste la vitesse de vissage selon la précision recherchée.
- Robustesse renforcée : le double marteau forgé à froid prolonge la durée de vie mécanique de l'outil.
- Polyvalence d'usage : les quatre vitesses accessibles d'une seule main réduisent les manipulations lors du changement d'opération.
- Confort prolongé : la poignée ergonomique limite la fatigue lors des sessions de vissage répétées.
- Puissance élevée : le couple maximal de 1898 N·m permet de traiter des assemblages fortement serrés.
Applications
Cette clé à chocs pneumatique Facom s'adresse aux opérations de vissage et dévissage à couple élevé sur véhicules, engins et poids lourds, notamment pour le démontage de roues ou de fixations résistantes comme les rotules, triangles, collecteurs d'échappement, etc. Les ateliers de mécanique (automobile, poids lourds, engins...) et de maintenance l'utilisent pour déposer la boulonnerie rouillée ou de fort diamètre. L'éclairage LED amovible ajoute une option appréciée sur les clés à chocs électriques et souvent manquante sur les outils pneumatiques. Il facilite les interventions sous châssis ou dans les baies moteur.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1898 N.m |
| Poids | 2,2 kg |
| Vitesse à vide | 6500 rpm |
| Longueur totale | 162 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,20 € HT
/ unité
630,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h