Clés pneumatiques SAM PN-237, Couple maximal: 2500 N.m | Carré d'entraînement: 1 ''
Clé à Chocs 1" Forte Puissance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :PN-237
Rubix :0149-5042937
EAN :3272670463158


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 2500 N.m |
| Poids | 12,49 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOC 1 PL
Modèle avec marteau double frappe.Régulateur de couple de serrage.Broche longue.Deux poignées, dont une pivotante, pour assurer une meilleure stabilité pendant l'effort.Couple de serrage maxi. (Nm) : 2500.Vitesse à vide (tr/min): 4200.Consommation d'air (l/min): 580Pression d'utilisation conseillée (bar): 6,8.Filetage arrivée d'air : 3/8".Verrouillage des douilles par un système jonc+goupille.Poids : 10,6 Kg
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 2500 N.m |
| Poids | 12,49 kg |
| Consommation d'air | 580 l/min |
| Longueur totale | 520 mm |
| Niveau sonore | 92 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 011,37 € HT
/ unité
2 413,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours