Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 150-20X25
CLAMPEX KTR 150
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :KTR 150-20X25
Rubix :6563-1286487
Fabricant :081505020025

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 150.20-25 CLAMPEX
Éléments de serrage KTR CLAMPEX, sans autocentrage, liaisons arbre-moyeu. Ils permettent une liaison sans jeu et sans adhérence entre des arbres lisses cylindriques et des moyeux sans rainure de clavette. Les éléments de serrage sont serrés par des vis intégrées qui sont utilisées pour le desserrage non destructif des éléments de serrage additionels (la série KTR 150 constitue une exception). Selon le type, les éléments de serrage sont soit desserrés simplement en libérant les vis, soit en retirant en plus les différents éléments du jeu de serrage les uns des autres. Les éléments de serrage CLAMPEX sont, entre autres, préférés comme alternative aux raccords à clavettes.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague de serrage 150.20-25 clampex |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 20 mm |
| Couple transmissible | 44 N.m |
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Exécution | 150 |
| Centrage | pas d'autocentrage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,71 € HT
/ unité
12,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours