Set de serrage / Élément de serrage Mecaline MLAB14SS

Collier d'arbre - 2 Type de vis à tête

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MLAB14SS
Rubix :X600-1502394
Fabricant :896030
EAN :3660338483370
BAGUE D'ARRET AVEC VIS SANS TETE 14MM - INOX

Résumé technique

Détails articles : BAGUE D'ARRET AVEC VIS SANS TETE 14MM - INOX


Les colliers d'arbre Mecaline sont largement utilisés pour fixer les composants de transmission de puissance et les roulements sur des arbres ou d'autres assemblages.
Simple à installer et à fixer en place avec la vis de réglage fournie (vis sans tête).

Points forts

Acier inoxydable pour la résistance à la corrosion, facile à monter,

Applications

Pour la fixation des composants sur les arbres

Informations techniques


Attributs
Typesolide avec vis
Nombre de vis1
Matièreacier inoxydable aisi304
Poids0,031 kg
Diamètre extérieur25 mm
39,10 € HT
/ 10 unités
46,92 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (14) jours