Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 400-75X115

Bague de serrage

Voir les informations techniques

Références

KTR :KTR 400-75X115
Rubix :6563-1277369
Fabricant :084005075115
BAGUE DE SERRAGE 400.75-115 CLAMPEX

Résumé technique

Typebague de serrage 400.75-115 clampex
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 400.75-115 CLAMPEX


Eléments de serrage KTR CLAMPEX, centrage automatique, connexions arbre-moyeu. Ils permettent une connexion sans jeu et non positive entre des arbres lisses cylindriques et des alésages de moyeu sans rainure de clavette. Les éléments de serrage sont serrés à l'aide de vis intégrées qui servent en outre au desserrage non destructif des éléments de serrage (à l'exception de la série KTR 150). Selon le type, le desserrage des éléments de serrage s'effectue soit en desserrant simplement les vis, soit en retirant les différents éléments de l'ensemble de serrage l'un de l'autre. Les éléments de serrage CLAMPEX sont notamment préférés comme alternative aux raccords à clavette.

Informations techniques


Attributs
Typebague de serrage 400.75-115 clampex
Diamètre de perçage75 mm
Couple transmissible10950 N.m
Diamètre extérieur115 mm
Exécution400
Centrageauto-alignante
349,31 € HT
/ unité
419,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours