Set de serrage / Élément de serrage Mecaline MLADB40SS

Collier d'arbre - 2 Type de vis à tête

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MLADB40SS
Rubix :X600-1502363
Fabricant :896061
EAN :3660338483684
BAGUE D'ARRET - 2 BOULONS 40MM - INOX

Résumé technique

Typebague d'arret - 2 boulons 40mm - inox
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET - 2 BOULONS 40MM - INOX


Les colliers d'arbre Mecaline sont largement utilisés pour fixer les composants de transmission de puissance et les roulements sur des arbres ou d'autres assemblages.
Les colliers divisés sont faciles à monter. Le collier d'arbre comporte deux demi-corps qui peuvent être montés autour d'un arbre et fixés à l'aide de deux vis d'assemblage fournies.

Points forts

Acier inoxydable pour la résistance à la corrosion, facile à monter, puisque le collier est divisé, il n'est pas nécessaire de démonter l'arrangement pour monter le collier.

Applications

Pour la fixation des composants sur les arbres

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret - 2 boulons 40mm - inox
Nombre de vis2
Matièreacier inoxydable aisi304
Poids0,172 kg
Diamètre extérieur60 mm
27,89 € HT
/ unité
33,47 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h