Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 250-16X24
CLAMPEX KTR 250
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :KTR 250-16X24
Rubix :6563-1277327
Fabricant :082505016024

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 250.16-24 CLAMPEX
Éléments de serrage KTR CLAMPEX, autocentrant, liaisons arbre-moyeu. Ils permettent une liaison sans jeu et sans adhérence entre des arbres lisses cylindriques et des alésages de moyeu sans rainure de clavette. Les éléments de serrage sont serrés par des vis intégrées qui sont utilisées pour le desserrage non destructif des éléments de serrage additionels (la série KTR 150 constitue une exception). Selon le type, les éléments de serrage sont soit desserrés simplement en libérant les vis, soit en retirant en plus les différents éléments du jeu de serrage les uns des autres. Les éléments de serrage CLAMPEX sont, entre autres, préférés comme alternative aux raccords à clavettes.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague de serrage 250.16-24 clampex |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 16 mm |
| Couple transmissible | 155 N.m |
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Exécution | 250 |
| Centrage | auto-alignante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,68 € HT
/ unité
57,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h