Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 105-12X22

Bague

Voir les informations techniques

Références

KTR :KTR 105-12X22
Rubix :6563-1233075
Fabricant :081055012022
BAGUE DE SERRAGE 105.12-22 CLAMPEX

Résumé technique

Typebague de serrage 105.12-22 clampex
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 105.12-22 CLAMPEX


Eléments de serrage KTR CLAMPEX, centrage automatique, connexions arbre-moyeu. Ils permettent une connexion sans jeu et non positive entre des arbres lisses cylindriques et des alésages de moyeu sans rainure de clavette. Les éléments de serrage sont serrés à l'aide de vis intégrées qui servent en outre au desserrage non destructif des éléments de serrage (à l'exception de la série KTR 150). Selon le type, le desserrage des éléments de serrage s'effectue soit en desserrant simplement les vis, soit en retirant les différents éléments de l'ensemble de serrage l'un de l'autre. Les éléments de serrage CLAMPEX sont notamment préférés comme alternative aux raccords à clavette.

Informations techniques


Attributs
Typebague de serrage 105.12-22 clampex
Diamètre de perçage12 mm
Couple transmissible20 N.m
Diamètre extérieur22 mm
Exécution105
Centrageauto-alignante
50,81 € HT
/ unité
60,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours