Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 100-70X110

Bague de serrage

Voir les informations techniques

Références

KTR :KTR 100-70X110
Rubix :6563-1277238
Fabricant :081005070110
BAGUE DE SERRAGE 100.70-100 CLAMPEX

Résumé technique

Typebague de serrage 100.70-100 clampex
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 100.70-100 CLAMPEX


Eléments de serrage KTR CLAMPEX, non autocentrants, liaisons arbre-moyeu. Ils rendent possible une liaison sans jeu et par adhérence entre des arbres et des moyeux non rainurés, cylindriques et lisses. Le serrage des éléments de serrage s'effectue à l'aide de vis intégrées, qui sont également utilisées pour le desserrage non destructif des éléments de serrage (exception KTR 150). Selon le type, le desserrage des éléments de serrage s'effectue par simple détente des vis ou par pression supplémentaire des différents éléments de la bride les uns sur les autres. Les éléments de serrage CLAMPEX sont préférés, entre autres, comme alternative à l'assemblage par clavette.

Informations techniques


Attributs
Typebague de serrage 100.70-100 clampex
Diamètre de perçage70 mm
Couple transmissible5550 N.m
Diamètre extérieur110 mm
Exécution100
Centragepas auto-alignante
108,91 € HT
/ unité
130,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours