Burin Milwaukee 4932339626, Longueur: 250 mm | Largeur: 20 mm
Ciseau plat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4932339626
Rubix :8989-5164944
EAN :4002395304820

Documents
Détails articles : BURIN PLAT SDS PLUS 250X20MM
Ciseau à bord plat à usage général. Idéal pour une large gamme d'applications de cassage et de coupe, ainsi que pour la démolition générale.
Points forts
-Pointe à angle convexe pour une meilleure pénétration, moins de blocage et un réaffûtage plus facile
Un corps solide et absorbant les chocs en acier allié de première qualité
La réception est usinée selon des tolérances précises, ce qui réduit l'usure du burin et de l'outil électrique
Des extrémités chanfreinées pour éviter les fissures et les fractures
L'extrémité de frappe est usinée à plat pour que 100 % de l'énergie de la frappe soit transférée à la pointe.
Un corps solide et absorbant les chocs en acier allié de première qualité
La réception est usinée selon des tolérances précises, ce qui réduit l'usure du burin et de l'outil électrique
Des extrémités chanfreinées pour éviter les fissures et les fractures
L'extrémité de frappe est usinée à plat pour que 100 % de l'énergie de la frappe soit transférée à la pointe.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Type | ciseau plat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,82 € HT
/ unité
20,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
