Cisaille électrique SAM 337-30, Poids: 0.77 kg
Cisaille passefranc sans entablure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :337-30
Rubix :0149-5010527
EAN :3272670212916



Documents
Détails articles : CISAILLE PASSFRANC 337-30
Présentation laquée, lames chromées en acier forgé.
Butée de fin de course.
Le canal pour passage de la tôle permet des coupes longues sans déformation des bords et sans recul.
Butée de fin de course.
Le canal pour passage de la tôle permet des coupes longues sans déformation des bords et sans recul.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 0,77 kg |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,33 € HT
/ unité
163,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
