Cisaille électrique Fein 72303161000, Cadence de coupe: 4500 rpm | Capacité de coupe: 1.6 mm | Poids: 1.5 kg
Cisaille jusqu'à 1,6 mm|BSS 1.6 E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72303161000
Rubix :0140-5278371
EAN :4014586874661
Documents
Détails articles : CISAILLE BSS 1.6 E
Cisaille jusqu'à 1,6 mm. BSS 1.6 E. Cisaille maniable pour découper en ligne droite ou en courbe pour des coupes sans déformation.
Puissance absorbée: 350 W|Puissance utile: 210 W|Nombre de courses: 2 100 - 4 500 trs/min|Vitesse de coupe: 6 - 10 m/min|Acier jusqu'à 400 N/mm²: 1,6 mm|Acier jusqu'à 600 N/mm²: 1,2 mm|Acier jusqu'à 800 N/mm²: 1 mm|Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm²: 2 mm|Largeur de coupe: 5 mm|Rayon minimum: 90 (30)¹ mm|Ø insertion: 15 (8)¹ mm|Câble avec fiche: 5 m|Poids selon EPTA: 1,50 kg
Points forts
Travail rapide grâce à la tête de coupe ouverte qui permet une vue parfaite sur la coupe.
Possibilité de réaliser des coupes curvilignes à droite ou à gauche et des coupes sans deformation avec un seul copeau régulier et continu.
Système QuickIN pour changement de couteau sans outil ni réglage.
Excellente ergonomie et poids réduit.
Moteur particulièrement puissant et robuste.
Couteaux extrêmement durables.
Câble de 5 m.
L'évacuation propre du copeau évite de rayer le matériau et protéger l'utilisateur contre les blessures.
Acier inoxydable jusqu'à 1,2 mm.
Large gamme d'accessoires.
Avec couteau pour courbes.
Possibilité de réaliser des coupes curvilignes à droite ou à gauche et des coupes sans deformation avec un seul copeau régulier et continu.
Système QuickIN pour changement de couteau sans outil ni réglage.
Excellente ergonomie et poids réduit.
Moteur particulièrement puissant et robuste.
Couteaux extrêmement durables.
Câble de 5 m.
L'évacuation propre du copeau évite de rayer le matériau et protéger l'utilisateur contre les blessures.
Acier inoxydable jusqu'à 1,2 mm.
Large gamme d'accessoires.
Avec couteau pour courbes.
Applications
Travail rapide grâce à la tête de coupe ouverte qui offre une vue parfaite sur la coupe. Possibilité de réaliser des coupes curvilignes à droite ou à gauche et des coupes sans deformation avec un seul copeau régulier et continu. Système QuickIN pour changement de couteau sans outil ni réglage. Excellente ergonomie et poids réduit. Moteur particulièrement puissant et robuste. Couteaux extrêmement durables. Câble de 5 m. L'évacuation propre du copeau évite de rayer le matériau et protéger l'utilisateur contre les blessures. Acier inoxydable jusqu'à 1,2 mm. Large gamme d'accessoires. ¹ avec couteau pour courbes
Informations techniques
Attributs
| Cadence de coupe | 4500 rpm |
|---|---|
| Capacité de coupe | 1,6 mm |
| Poids | 1,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
991,39 € HT
/ unité
1 189,67 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

