Cisaille électrique Fein 71300561000, Capacité de coupe: 1.6 mm | Poids: 1.24 kg
Cisaille sans fil jusqu’à 1,6 mm|ABSS 18 1.6 E AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :71300561000
Rubix :0140-5474821
Fabricant :71300561000
EAN :4014586898599
Documents
Détails articles : CISAILLE SANS FIL JUSQU'A 1,6MM ABSS 18 1.6 E AS
Découpes droites, courbes ou intérieures : la cisaille sans fil ABSS 18 1.6 E AS s’adapte à différents travaux de tôlerie. Sa tête de coupe ouverte facilite le guidage, tandis que le système QuickIN permet de remplacer le couteau sans outil ni réglage.
Caractéristiques :
Cette cisaille à double tranchant dispose d’une tête de coupe ouverte qui offre une visibilité directe sur la zone de travail. Elle réalise des découpes sans déformation, avec un copeau régulier et continu. Sa conception permet de suivre des courbes vers la droite ou vers la gauche. Le nombre de courses est réglable afin d’adapter la vitesse de coupe aux besoins.
Le système QuickIN facilite le remplacement du couteau sans outil ni réglage. La machine est équipée d’un moteur MultiMaster et de couteaux conçus pour durer. Son faible poids améliore sa maniabilité lors des travaux de découpe.
Compatible avec les batteries lithium-ion 18 V AMPShare et Bosch Professional, elle bénéficie des technologies COOLPACK 1.0 et ECP. La première prolonge la durée de vie de la batterie, tandis que la seconde la protège contre les surcharges, les surchauffes et les décharges profondes.
La cisaille est livrée avec un couteau et une paire de mors de coupe montés, une clé Allen de 2,5 mm et un coffret L-BOXX 136.
Spécifications :
Alimentation
• Tension de batterie : 18 V
• Batteries compatibles : lithium-ion et lithium-ion ProCORE
• Interface de batterie : AMPShare 18 V
Performances de coupe
• Nombre de courses : 2 200 à 3 500 min⁻¹
• Vitesse de coupe : 5 à 8 m/min
• Capacité de coupe avec une batterie de 5 Ah : 180 m dans une tôle de 0,8 mm d’épaisseur
Capacités selon les matériaux
• Acier jusqu’à 400 N/mm² : 1,6 mm
• Acier jusqu’à 600 N/mm² : 1,2 mm
• Acier jusqu’à 800 N/mm² : 0,8 mm
• Métaux non ferreux jusqu’à 250 N/mm² : 2 mm
Dimensions de coupe et poids
• Largeur de coupe : 5 mm
• Rayon de coupe minimal : 48 mm
• Diamètre minimal d’insertion : 15 mm
• Poids sans batterie : 1,24 kg
Émissions sonores et vibrations
• Niveau de pression acoustique (LpA) : 76,4 dB (incertitude : 3 dB)
• Niveau de puissance acoustique (LWA) : 84,4 dB (incertitude : 3 dB)
• Niveau de pression acoustique de crête (LpCpeak) : 89,9 dB (incertitude : 3 dB)
• Valeur d’émission vibratoire (ah) : 4,6 m/s² (incertitude : 1,5 m/s²)
Normes :
• Marquage CE : atteste la conformité de l’outil aux directives applicables de l’Union européenne
• EN 62841 : norme utilisée pour mesurer les émissions vibratoires de l’outil
Caractéristiques :
Cette cisaille à double tranchant dispose d’une tête de coupe ouverte qui offre une visibilité directe sur la zone de travail. Elle réalise des découpes sans déformation, avec un copeau régulier et continu. Sa conception permet de suivre des courbes vers la droite ou vers la gauche. Le nombre de courses est réglable afin d’adapter la vitesse de coupe aux besoins.
Le système QuickIN facilite le remplacement du couteau sans outil ni réglage. La machine est équipée d’un moteur MultiMaster et de couteaux conçus pour durer. Son faible poids améliore sa maniabilité lors des travaux de découpe.
Compatible avec les batteries lithium-ion 18 V AMPShare et Bosch Professional, elle bénéficie des technologies COOLPACK 1.0 et ECP. La première prolonge la durée de vie de la batterie, tandis que la seconde la protège contre les surcharges, les surchauffes et les décharges profondes.
La cisaille est livrée avec un couteau et une paire de mors de coupe montés, une clé Allen de 2,5 mm et un coffret L-BOXX 136.
Spécifications :
Alimentation
• Tension de batterie : 18 V
• Batteries compatibles : lithium-ion et lithium-ion ProCORE
• Interface de batterie : AMPShare 18 V
Performances de coupe
• Nombre de courses : 2 200 à 3 500 min⁻¹
• Vitesse de coupe : 5 à 8 m/min
• Capacité de coupe avec une batterie de 5 Ah : 180 m dans une tôle de 0,8 mm d’épaisseur
Capacités selon les matériaux
• Acier jusqu’à 400 N/mm² : 1,6 mm
• Acier jusqu’à 600 N/mm² : 1,2 mm
• Acier jusqu’à 800 N/mm² : 0,8 mm
• Métaux non ferreux jusqu’à 250 N/mm² : 2 mm
Dimensions de coupe et poids
• Largeur de coupe : 5 mm
• Rayon de coupe minimal : 48 mm
• Diamètre minimal d’insertion : 15 mm
• Poids sans batterie : 1,24 kg
Émissions sonores et vibrations
• Niveau de pression acoustique (LpA) : 76,4 dB (incertitude : 3 dB)
• Niveau de puissance acoustique (LWA) : 84,4 dB (incertitude : 3 dB)
• Niveau de pression acoustique de crête (LpCpeak) : 89,9 dB (incertitude : 3 dB)
• Valeur d’émission vibratoire (ah) : 4,6 m/s² (incertitude : 1,5 m/s²)
Normes :
• Marquage CE : atteste la conformité de l’outil aux directives applicables de l’Union européenne
• EN 62841 : norme utilisée pour mesurer les émissions vibratoires de l’outil
Points forts
• La tête ouverte offre une vue directe sur la ligne de coupe
• Le système à double tranchant produit un copeau continu et préserve la forme de la tôle
• La possibilité de travailler en ligne droite ou en courbe, vers la droite comme vers la gauche, facilite la réalisation de différentes formes
• Le système QuickIN permet de remplacer le couteau sans outil ni réglage
• Le fonctionnement sans fil, le faible poids et le coffret de transport facilitent les déplacements entre les zones d’intervention
• Le système AMPShare permet de partager les batteries avec d’autres outils 18 V compatibles
• Le système à double tranchant produit un copeau continu et préserve la forme de la tôle
• La possibilité de travailler en ligne droite ou en courbe, vers la droite comme vers la gauche, facilite la réalisation de différentes formes
• Le système QuickIN permet de remplacer le couteau sans outil ni réglage
• Le fonctionnement sans fil, le faible poids et le coffret de transport facilitent les déplacements entre les zones d’intervention
• Le système AMPShare permet de partager les batteries avec d’autres outils 18 V compatibles
Applications
Cette cisaille sans fil est destinée aux travaux de tôlerie et de fabrication métallique. Elle permet de réaliser des coupes droites, courbes ou intérieures, ainsi que des sections de bobines et des grugeages. Elle convient également à la découpe de profilés et permet de travailler sur des tôles en acier ou en métaux non ferreux, dans les limites d’épaisseur indiquées.
Sa maniabilité et son fonctionnement sur batterie facilitent les interventions en atelier comme sur chantier, notamment lorsque les déplacements sont fréquents. Elle est conçue pour la coupe à sec, à l’abri des intempéries.
Sa maniabilité et son fonctionnement sur batterie facilitent les interventions en atelier comme sur chantier, notamment lorsque les déplacements sont fréquents. Elle est conçue pour la coupe à sec, à l’abri des intempéries.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 1,6 mm |
|---|---|
| Poids | 1,24 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
829,11 € HT
/ unité
994,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours