Cisaille électrique Fein 72303561000, Capacité de coupe: 2.5 mm | Poids: 2.1 kg
Cisailles à tôle jusqu'à 2,5 mm|BLS 2.5 E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72303561000
Rubix :0140-5301132
EAN :4014586874944
Documents
Détails articles : CISAILLE BLS 2.5 E 72303561000
Cisailles à tôle jusqu'à 2,5 mm. BLS 2.5 E. Cisaille maniable pour découper en ligne droite ou en courbe pour la découpe de l'acier inoxydable.
Puissance absorbée: 350 W|Puissance utile: 210 W|Nombre de courses: 800 - 1 700 trs/min|Vitesse de coupe: 3 - 6 m/min|Acier jusqu'à 400 N/mm²: 2,5 mm|Acier jusqu'à 600 N/mm²: 2 mm|Acier jusqu'à 800 N/mm²: 1,6 mm|Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm²: 3 mm|Rayon minimum: 20 mm|Câble avec fiche: 5 m|Poids selon EPTA: 2,10 kg
Points forts
Moteur à entraînement puissant pour les tâches les plus difficiles.|Travail rapide grâce à la vue totale sur la ligne de coupe.|Couteau réversible 4 faces pour des coupes nettes et propres, faible consommation.|Optimale pour le rognage et la découpe.|Vue totale sur la ligne de coupe.|Bon comportement dans les courbes pour une déformation minimale de la tôle.|Câble de 5 m.|Acier inoxydable jusqu'à 1,6 mm.
Applications
Moteur à entraînement puissant pour les applications les plus difficiles. Travail rapide grâce à la vue totale sur la ligne de coupe. Couteau réversible 4 faces pour des coupes nettes et propres, faible consommation. Optimale pour le rognage et la découpe. Vue totale sur la ligne de coupe. Bon comportement dans les courbes pour une déformation minimale de la tôle. Câble de 5 m. Acier inoxydable jusqu'à 1,6 mm.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 2,5 mm |
|---|---|
| Poids | 2,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 385,64 € HT
/ unité
1 662,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours



