Cisaille électrique Fein 72303261000, Capacité de coupe: 1.6 mm | Poids: 1.5 kg
Cisaille jusqu'à 1,6 mm|BSS 1.6 CE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72303261000
Rubix :0140-5301134
EAN :4014586874739
Documents
Détails articles : CISAILLE BSS 1.6 CE 72303261000
Cisaille jusqu'à 1,6 mm. BSS 1.6 CE. Cisaille maniable pour découper en ligne droite ou en courbe, avec coupe-copeau intégré.
Puissance absorbée: 350 W|Puissance utile: 210 W|Nombre de courses: 2 100 - 4 500 trs/min|Vitesse de coupe: 6 - 10 m/min|Acier jusqu'à 400 N/mm²: 1,6 mm|Acier jusqu'à 600 N/mm²: 1,2 mm|Acier jusqu'à 800 N/mm²: 1 mm|Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm²: 2 mm|Largeur de coupe: 5 mm|Rayon minimum: 90 (30)¹ mm|Ø insertion: 15 (8)¹ mm|Câble avec fiche: 5 m|Poids selon EPTA: 1,50 kg
Points forts
Dispositif de serrage et d'avance pour les profils et les tuyaux de Ø 80 à 400 mm.|Possibilité de réaliser des coupes curvilignes à droite ou à gauche et des coupes sans deformation avec un seul copeau régulier et continu.|Travail rapide grâce à la tête de coupe ouverte qui permet une vue parfaite sur la coupe.|Excellente ergonomie et poids réduit.|Moteur particulièrement puissant et robuste.|Couteaux extrêmement durables.|Câble de 5 m.|L'évacuation propre du copeau évite de rayer le matériau et protéger l'utilisateur contre les blessures.|Acier inoxydable jusqu'à 1,2 mm.|Large gamme d'accessoires.|¹ avec couteau pour courbes
Applications
Dispositif de serrage et d'avance pour les profils et les tuyaux de Ø 80 à 400 mm. Possibilité de réaliser des coupes curvilignes à droite ou à gauche et des coupes sans deformation avec un seul copeau régulier et continu. Travail rapide grâce à la tête de coupe ouverte qui offre une vue parfaite sur la coupe. Excellente ergonomie et poids réduit. Moteur particulièrement puissant et robuste. Couteaux extrêmement durables. Câble de 5 m. L'évacuation propre du copeau évite de rayer le matériau et protéger l'utilisateur contre les blessures. Acier inoxydable jusqu'à 1,2 mm. Large gamme d'accessoires. ¹ avec couteau pour courbes
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 1,6 mm |
|---|---|
| Poids | 1,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 236,12 € HT
/ unité
1 483,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours



