Cisaille électrique SAM 332-26, Capacité de coupe: 12 mm | Poids: 0.5 kg
Cisaille universelle sans entablure tôle 16/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :332-26
Rubix :0149-5010520
EAN :3272670245563



Documents
Détails articles : CISAILLE 332-26
Présentation laquée, lames chromées en acier forgé.
Butée de fin de course.
Capacité de coupe de 16/10.
Butée de fin de course.
Capacité de coupe de 16/10.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 12 mm |
|---|---|
| Poids | 0,5 kg |
| Longueur | 260 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,34 € HT
/ unité
100,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
