Cisaille électrique Bosch GSC 75-16, Cadence de coupe: 4000 rpm | Poids: 2.2 kg
Cisaille GSC 75-16
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GSC 75-16
Rubix :0136-5285958
Fabricant :0601500500
EAN :3165140843034




Documents
Détails articles : CISAILLE GSC 75-16 750W
Manipulation optimale de l’appareil grâce à la faible surface de préhension
Vitesse de coupe très élevée et efforts réduits
Excellente dans les courbes serrées
Vitesse de coupe très élevée et efforts réduits
Excellente dans les courbes serrées
Informations techniques
Attributs
| Cadence de coupe | 4000 rpm |
|---|---|
| Poids | 2,2 kg |
| Longueur | 254 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
438,13 € HT
/ unité
525,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
