Cisaille électrique Milwaukee M18 BMS20-0, Cadence de coupe: 2500 rpm | Capacité de coupe: 3.2 mm | Poids: 2.3 kg
Cisaille à métaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :M18 BMS20-0
Rubix :8989-5451462
Fabricant :4933447935
EAN :4002395006748
Documents
Détails articles : CISAILLE 18 VOLTS M18 BMS20-0
Découper de l'acier jusqu'à 2 mm d'épaisseur sans dégager de copeaux ni déformer la matière, c'est la promesse technique de la M18 BMS20-0. La tête orientable en 12 positions permet d'atteindre des zones difficilement accessibles sans repositionner la pièce. L'outil fonctionne sur la plateforme M18™, offrant une compatibilité étendue avec les batteries Li-ion 18 V de Milwaukee.
Caractéristiques :
Cette cisaille électrique repose sur un design dit "en ligne", c'est-à-dire que le corps de l'outil est aligné avec l'axe de coupe. Cette configuration améliore le contrôle lors du suivi d'un tracé et réduit la fatigue sur les longues sessions de travail. La gâchette à vitesse variable, avec une plage de 0 à 2 500 tr/min, permet d'adapter la cadence de coupe à la nature du matériau et à la précision attendue.
La tête rotative se règle sans outil en 12 positions sur 360°, ce qui facilite l'accès aux zones encaissées, aux bords de tôle ou aux découpes en angle. Le crochet de ceinture inclus permet de transporter l'outil sur soi entre deux interventions, libérant les mains pour d'autres tâches.
La technologie REDLINK™ intègre une électronique de protection sur la batterie. Elle surveille en continu la température et la charge afin d'éviter les surcharges et les surchauffes. La gestion individuelle des cellules assure une charge homogène de l'ensemble du pack, ce qui prolonge à la fois l'autonomie par cycle et la durée de vie globale de la batterie REDLITHIUM™.
Spécifications :
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion
• Capacité maximale de coupe acier : 2,0 mm
• Capacité maximale de coupe aluminium : 3,2 mm
• Angle de coupe minimal : 180°
• Vitesse à vide : 0 - 2 500 tr/min
• Poids avec batterie M18 B2 (EPTA) : 2,3 kg
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 78,2 dB(A) ± 3,0 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique mesuré : 89,2 dB(A) ± 3,0 dB(A)
• Vibration lors de la coupe de plaque métal : 7,07 m/s² ± 1,5 m/s²
• Batterie fournie : non
• Chargeur fourni : non
• Accessoire livré : crochet de ceinture
Normes :
• Marquage CE : indique que le produit répond aux dispositions européennes applicables mentionnées dans la déclaration de conformité
• Directive 2011/65/UE RoHS : encadre la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. La conformité est attestée par une documentation technique conforme à la norme EN 50581:2012, remplacée depuis par EN IEC 63000:2018.
• Directive 2006/42/CE : concerne les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux machines. Les normes EN 60745-1:2009 + A11:2010 et EN 60745-2-8:2009 servent de référence pour vérifier la conformité à cette directive
• Directive 2014/30/UE : concerne la compatibilité électromagnétique des équipements. Les normes harmonisées EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 et EN 55014-2:2015 permettent de démontrer la conformité aux exigences de cette directive
Caractéristiques :
Cette cisaille électrique repose sur un design dit "en ligne", c'est-à-dire que le corps de l'outil est aligné avec l'axe de coupe. Cette configuration améliore le contrôle lors du suivi d'un tracé et réduit la fatigue sur les longues sessions de travail. La gâchette à vitesse variable, avec une plage de 0 à 2 500 tr/min, permet d'adapter la cadence de coupe à la nature du matériau et à la précision attendue.
La tête rotative se règle sans outil en 12 positions sur 360°, ce qui facilite l'accès aux zones encaissées, aux bords de tôle ou aux découpes en angle. Le crochet de ceinture inclus permet de transporter l'outil sur soi entre deux interventions, libérant les mains pour d'autres tâches.
La technologie REDLINK™ intègre une électronique de protection sur la batterie. Elle surveille en continu la température et la charge afin d'éviter les surcharges et les surchauffes. La gestion individuelle des cellules assure une charge homogène de l'ensemble du pack, ce qui prolonge à la fois l'autonomie par cycle et la durée de vie globale de la batterie REDLITHIUM™.
Spécifications :
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion
• Capacité maximale de coupe acier : 2,0 mm
• Capacité maximale de coupe aluminium : 3,2 mm
• Angle de coupe minimal : 180°
• Vitesse à vide : 0 - 2 500 tr/min
• Poids avec batterie M18 B2 (EPTA) : 2,3 kg
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 78,2 dB(A) ± 3,0 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique mesuré : 89,2 dB(A) ± 3,0 dB(A)
• Vibration lors de la coupe de plaque métal : 7,07 m/s² ± 1,5 m/s²
• Batterie fournie : non
• Chargeur fourni : non
• Accessoire livré : crochet de ceinture
Normes :
• Marquage CE : indique que le produit répond aux dispositions européennes applicables mentionnées dans la déclaration de conformité
• Directive 2011/65/UE RoHS : encadre la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. La conformité est attestée par une documentation technique conforme à la norme EN 50581:2012, remplacée depuis par EN IEC 63000:2018.
• Directive 2006/42/CE : concerne les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux machines. Les normes EN 60745-1:2009 + A11:2010 et EN 60745-2-8:2009 servent de référence pour vérifier la conformité à cette directive
• Directive 2014/30/UE : concerne la compatibilité électromagnétique des équipements. Les normes harmonisées EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 et EN 55014-2:2015 permettent de démontrer la conformité aux exigences de cette directive
Points forts
• La capacité de coupe couvre un large éventail d’épaisseurs de tôle
• La tête rotative limite les interruptions de travail et facilite les coupes dans des configurations géométriques variées
• La gâchette à vitesse variable offre un contrôle progressif qui réduit le risque de déviation sur les tracés fins ou les matériaux moins rigides
• La batterie est protégée contre les surchauffes et les surcharges, ce qui maintient ses performances sur la durée
• La compatibilité avec toutes les batteries M18™ permet de mutualiser les packs entre plusieurs outils de la gamme
• La tête rotative limite les interruptions de travail et facilite les coupes dans des configurations géométriques variées
• La gâchette à vitesse variable offre un contrôle progressif qui réduit le risque de déviation sur les tracés fins ou les matériaux moins rigides
• La batterie est protégée contre les surchauffes et les surcharges, ce qui maintient ses performances sur la durée
• La compatibilité avec toutes les batteries M18™ permet de mutualiser les packs entre plusieurs outils de la gamme
Applications
La M18 BMS20-0 est adaptée aux travaux de découpe de tôle fine en acier et en aluminium, que ce soit en atelier de fabrication métallique ou directement sur site. Sa compacité et son alimentation sur batterie conviennent aux interventions en hauteur, dans des espaces confinés ou loin d'une source d'alimentation électrique.
Ce type de cisaille peut notamment être utilisé pour la chaudronnerie légère, la menuiserie métallique, l'installation de bardages et de faux-plafonds, la ventilation et le génie climatique, ainsi que la maintenance industrielle sur site. Dans ces contextes, la tête rotative facilite les coupes en angles ou le long de profilés.
Ce type de cisaille peut notamment être utilisé pour la chaudronnerie légère, la menuiserie métallique, l'installation de bardages et de faux-plafonds, la ventilation et le génie climatique, ainsi que la maintenance industrielle sur site. Dans ces contextes, la tête rotative facilite les coupes en angles ou le long de profilés.
Informations techniques
Attributs
| Cadence de coupe | 2500 rpm |
|---|---|
| Capacité de coupe | 3,2 mm |
| Poids | 2,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
650,19 € HT
/ unité
780,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours