Cisaille Facom 985.ST, Capacité de coupe: 1.2 mm | Longueur: 255 mm | Longueur des mors: 55 mm
985 - Cisailles "type aviation"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :985.ST
Rubix :0139-5000475
EAN :3148512171003

Documents
Détails articles : CISAILLE AVIATION BICHANT 25CM 985.ST
Les cisailles aviation 985 de Facom sont conçues pour la découpe précise de tôles. Elles bénéficient d'un système de démultiplication qui facilite les coupes répétées en limitant l’effort. Chaque référence correspond à un sens de coupe, identifié par un code couleur.
Caractéristiques :
Ces cisailles type aviation reposent sur un mécanisme de démultiplication des lames, qui réduit l’effort nécessaire lors de la coupe. Ce système permet de maintenir un rythme de travail constant, y compris sur des sessions prolongées. L’écartement des becs est assuré par un ressort encastré, ce qui simplifie l’ouverture et la manipulation entre chaque coupe. Une légère denture est intégrée sur les tranchants afin de limiter le glissement de la tôle pendant la découpe.
Les lames en chrome molybdène forgées offrent une bonne résistance mécanique et une tenue dans le temps. Les poignées bi-matière, associées à un revêtement antidérapant, améliorent la prise en main et le contrôle du geste. Un trou est prévu pour la fixation de l'outil (rangement, travaux en hauteur, etc.).
Le code couleur permet d’identifier rapidement le type de coupe et d’adapter l’outil au tracé à réaliser :
- coupe à gauche (985.LE – rouge) : suit des courbes orientées vers la gauche et évacue la chute sur le côté gauche ;
- coupe à droite (985.RI – vert) : suit des courbes orientées vers la droite avec évacuation de la chute sur le côté droit ;
- coupe bichant (985.ST – jaune) : adaptée aux coupes droites ou légèrement courbes, avec une progression stable dans la matière.
Spécifications :
- Poids net : 0,4 kg
- Capacité de coupe inox (80 kg/mm²) : 0,8 mm
- Capacité de coupe acier demi-dur : 1,2 mm
- Longueur totale (L) : 255,00 mm
- Longueur des becs (A) : 55,00 mm
- Largeur de l’outil (L1) : 60 – 150 mm (985.LE, 985.RI), 65 – 165 mm (985.ST)
- Matériau des lames : chrome molybdène forgé
- Code couleur : rouge pour coupe à gauche (985.LE), vert pour coupe à droite (985.RI), jaune pour coupe bichant (985.ST)
- Garantie : à vie
Caractéristiques :
Ces cisailles type aviation reposent sur un mécanisme de démultiplication des lames, qui réduit l’effort nécessaire lors de la coupe. Ce système permet de maintenir un rythme de travail constant, y compris sur des sessions prolongées. L’écartement des becs est assuré par un ressort encastré, ce qui simplifie l’ouverture et la manipulation entre chaque coupe. Une légère denture est intégrée sur les tranchants afin de limiter le glissement de la tôle pendant la découpe.
Les lames en chrome molybdène forgées offrent une bonne résistance mécanique et une tenue dans le temps. Les poignées bi-matière, associées à un revêtement antidérapant, améliorent la prise en main et le contrôle du geste. Un trou est prévu pour la fixation de l'outil (rangement, travaux en hauteur, etc.).
Le code couleur permet d’identifier rapidement le type de coupe et d’adapter l’outil au tracé à réaliser :
- coupe à gauche (985.LE – rouge) : suit des courbes orientées vers la gauche et évacue la chute sur le côté gauche ;
- coupe à droite (985.RI – vert) : suit des courbes orientées vers la droite avec évacuation de la chute sur le côté droit ;
- coupe bichant (985.ST – jaune) : adaptée aux coupes droites ou légèrement courbes, avec une progression stable dans la matière.
Spécifications :
- Poids net : 0,4 kg
- Capacité de coupe inox (80 kg/mm²) : 0,8 mm
- Capacité de coupe acier demi-dur : 1,2 mm
- Longueur totale (L) : 255,00 mm
- Longueur des becs (A) : 55,00 mm
- Largeur de l’outil (L1) : 60 – 150 mm (985.LE, 985.RI), 65 – 165 mm (985.ST)
- Matériau des lames : chrome molybdène forgé
- Code couleur : rouge pour coupe à gauche (985.LE), vert pour coupe à droite (985.RI), jaune pour coupe bichant (985.ST)
- Garantie : à vie
Points forts
- Réduction de l’effort lors des découpes grâce au système de démultiplication
- Maintien de la précision avec une meilleure accroche sur la tôle grâce à la denture des tranchants
- Adaptation à plusieurs sens de coupe avec un code couleur clair et distinct
- Prise en main sécurisée avec des poignées ergonomiques et antidérapantes
- Utilisation en continu facilitée par le ressort, qui assure une ouverture automatique
- Maintien de la précision avec une meilleure accroche sur la tôle grâce à la denture des tranchants
- Adaptation à plusieurs sens de coupe avec un code couleur clair et distinct
- Prise en main sécurisée avec des poignées ergonomiques et antidérapantes
- Utilisation en continu facilitée par le ressort, qui assure une ouverture automatique
Applications
La gamme 985 s'utilise principalement dans les travaux de découpe de tôle fine, qu'il s'agisse d'inox jusqu'à 0,8 mm ou d'acier demi-dur jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur. Ces cisailles trouvent leur place dans plusieurs domaines d'activité :
- chaudronnerie et travail des métaux en feuille, pour la découpe de formes complexes ou de contours courbes ;
- pose et maintenance de gaines de ventilation, de goulottes ou de bardages métalliques sur chantier ;
- carrosserie automobile et réparation de véhicules industriels, où la précision de coupe sur tôle est indispensable ;
- maintenance industrielle en atelier ou sur site, notamment pour les interventions ponctuelles nécessitant un outil léger et polyvalent.
- chaudronnerie et travail des métaux en feuille, pour la découpe de formes complexes ou de contours courbes ;
- pose et maintenance de gaines de ventilation, de goulottes ou de bardages métalliques sur chantier ;
- carrosserie automobile et réparation de véhicules industriels, où la précision de coupe sur tôle est indispensable ;
- maintenance industrielle en atelier ou sur site, notamment pour les interventions ponctuelles nécessitant un outil léger et polyvalent.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 1,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 255 mm |
| Longueur des mors | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,63 € HT
/ unité
90,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h