Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE80A9996, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Circlips pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRE80A9996
Rubix :U600-8306980
Fabricant :0471280
EAN :4043377039996


Résumé technique
| Diamètre extérieur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.80 DIN 471 INOX 1.4122 - RENFORCE
Circlips pour arbres A1 80X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Type | circlips pour arbres |
| Norme | din 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,98 € HT
/ 10 unités
189,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre extérieur
80 mm