Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE34A2605, Diamètre intérieur: 31.75 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471

Circlips pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CIRE34A2605
Rubix :U600-8295790
Fabricant :0471453234
EAN :4043377362605
CIRCLIP EXT D.34 A1 DIN 471 INOX RENFORCE+ 1.4532
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur31,75 mm
Diamètre extérieur34 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP EXT D.34 A1 DIN 471 INOX RENFORCE+ 1.4532


Anneaux d'arrêt pour arbres A1 34X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur31,75 mm
Diamètre extérieur34 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1,5 mm
Typeanneaux d'arrêt pour arbres
NormeDIN 471
696,85 € HT
/ 50 unités
836,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

31,75 mm

Diamètre extérieur

34 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.