Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600179, Matériau/finition: Acier
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600179
Rubix :0427-8188116




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR INOX D. 60 POUR AXES SELON DIN471
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
| Epaisseur | 2 mm |
| Type | circlips extérieur pour axes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,34 € HT
/ unité
28,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
55,8 mm
Diamètre extérieur
60 mm