Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2610055, Diamètre intérieur: 62 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlips intérieur pour alésages DIN 472
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2610055
Rubix :0427-8118976




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 67 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS INTERIEUR/ALESAGES DIN472 EN VRAC DIAM. 67 ACIER
Circlips intérieur pour alésages en acier ou acier inox. DIN 472.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 67 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,60 € HT
/ unité
3,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Diamètre intérieur
62 mm
Diamètre extérieur
67 mm