Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSE19,5X13,0A4, Diamètre intérieur: 13 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 25201

Rondelles de securité à deux combinaisons,étroites

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONDSE19,5X13,0A4
Rubix :U600-8280902
Fabricant :9210412
EAN :4043377339799
ROND SECU 2 COMBI 19,5X13,0 INOX A4 9210412
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur13 mm
Diamètre extérieur19,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND SECU 2 COMBI 19,5X13,0 INOX A4 9210412


Rondelles de securité à deux combinaisons,étroites A4 19,5X13,0X2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur13 mm
Diamètre extérieur19,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Epaisseur2,6 mm
Typerondelles de securité à deux combinaisons,étroites
NormeDIN 25201
2 499,12 € HT
/ 200 unités
2 998,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

13 mm

Diamètre extérieur

19,5 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.