Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI16A2728, Diamètre intérieur: 16.8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472

Circlips pour trous

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CIRI16A2728
Rubix :U600-8295649
Fabricant :0472453216
EAN :4043377362728
CIRCLIP INT D.16 A1 DIN 472 INOX RENFORCE+ 1.4532
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur16,8 mm
Diamètre extérieur17,3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP INT D.16 A1 DIN 472 INOX RENFORCE+ 1.4532


Anneaux d'arrêt pour alésages A1 16X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16,8 mm
Diamètre extérieur17,3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1 mm
Typeanneaux d'arrêt pour alésages
NormeDIN 472
307,64 € HT
/ 100 unités
369,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

16,8 mm

Diamètre extérieur

17,3 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.