Anneau de retenue et anneau à ressort INA WR25, Diamètre intérieur: 23.5 mm | Norme: DIN 471
SEGMENT D'ARRET WR 25
Voir les informations techniquesRéférences
INA :WR25
Rubix :0269-1142473

Détails articles : SEGMENT D'ARRET WR 25 QMC 100 INA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,51 € HT
/ 100 unités
64,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
