Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600175, Matériau/finition: Acier
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600175
Rubix :0427-8188095




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR INOX D. 32 POUR AXES SELON DIN471
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Type | circlips extérieur pour axes |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,92 € HT
/ unité
11,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
35 mm