Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2610108, Diamètre intérieur: 215 mm | Matériau/finition: Acier
Circlips intérieur pour alésages DIN 472
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2610108
Rubix :0427-8118851




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 215 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 227 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS INTERIEUR/ALESAGES DIN472 EN VRAC DIAM.215 ACIER
Circlips intérieur pour alésages en acier ou acier inox. DIN 472.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 215 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 227 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,80 € HT
/ unité
64,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
215 mm
Diamètre extérieur
227 mm