Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9925431016, Diamètre intérieur: 14.2 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9925
Anneaux élastiques en fil rond pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :9925431016
Rubix :U600-8296213
Fabricant :9925431016
EAN :4043377390301


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9925 INOX A1 D16 ARRET POUR ARBRE
Anneaux élastiques en fil rond pour arbres A1 16X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Type | anneaux élastiques en fil rond pour arbres |
| Norme | DIN 9925 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,35 € HT
/ 500 unités
454,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
14,2 mm
Diamètre extérieur
16 mm