Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger LIGERO2S1P-ORA-37, EU Pointure : 37 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures LIGERO 2 S1P ESD SRC

Voir les informations techniques
Références
Safety Jogger :LIGERO2S1P-ORA-37
Rubix :P792-6247311
Fabricant :LIGERO2S1P-011445-37
EAN :5401124217575
CHAUSSURE LIGERO2 S1P LOW P37 ORANGE S1P ESD SRC
Résumé technique
EU Pointure37
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE LIGERO2 S1P LOW P37 ORANGE S1P ESD SRC


Cette chaussures légère offre une protection sans métal, avec un embout ultraléger en nanocarbone et une semelle intermédiaire antiperforation non tissée qui protègent contre l'écrasement et la perforation des orteils.
Elle est également dotée d'une semelle extérieure antidérapante, d'une tige respirante et d'une assise plantaire amovible en mousse pour une meilleure absorption des chocs.

Points forts

Ajustement large. Fabriquée à partir de matériaux robustes qui résistent à l'usure.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure37
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,66 HT
/ paire
135,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

EU Pointure

37
Sélectionner les références (14)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.