Chaussures de sécurité mixtes U-Power RV20024-37, EU Pointure : 37 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures de sécurité BEN s ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
U-Power :RV20024-37
Rubix :A658-6213725
Fabricant :RV20024 37
EAN :8033546490310




Documents
Détails articles : CHAUSSURE BEN ESD P37 S3 CI SRC
Chaussures de sécurité déperlantes avec empeigne en microfibre effet Nabuk.
Ces chaussures basses de travail, avec embout AirToe Aluminium léger, sont dotées d’une semelle ultra légère denouvelle génération en composé PU anti-abrasion, résistant à l’huile, anti-dérapant et antistatique.
Le tout nouveau système anti perforation composé d’une semelle intérieure en textile anti-perforation, rend ce modèle dechaussures de travail plus léger que les modèles traditionnels. En effet, l'utilisation de matériaux très innovants pour laconstruction de la semelle et du système anti-perforation, ainsi que l’embout en aluminium ont permis une réductionconsidérable du poids global de la chaussure de travail au profit du bien-être et de la performance du travailleur.
Chaussures de sécurité avec une protection particulière de la semelle contre le froid idéales pour : les électriciens, lesmenuisiers, les artisans, les magasiniers, les secteurs du transport et de la logistique.
Confort et santé du pied garantis par la semelle intérieure U-Power Original en composé de polyuréthane léger,confortable et respirant, et par la doublure à tunnel d’air qui assure la circulation de l’air.
Chaussures de sécurité pour hommes et femmes.
Ces chaussures basses de travail, avec embout AirToe Aluminium léger, sont dotées d’une semelle ultra légère denouvelle génération en composé PU anti-abrasion, résistant à l’huile, anti-dérapant et antistatique.
Le tout nouveau système anti perforation composé d’une semelle intérieure en textile anti-perforation, rend ce modèle dechaussures de travail plus léger que les modèles traditionnels. En effet, l'utilisation de matériaux très innovants pour laconstruction de la semelle et du système anti-perforation, ainsi que l’embout en aluminium ont permis une réductionconsidérable du poids global de la chaussure de travail au profit du bien-être et de la performance du travailleur.
Chaussures de sécurité avec une protection particulière de la semelle contre le froid idéales pour : les électriciens, lesmenuisiers, les artisans, les magasiniers, les secteurs du transport et de la logistique.
Confort et santé du pied garantis par la semelle intérieure U-Power Original en composé de polyuréthane léger,confortable et respirant, et par la doublure à tunnel d’air qui assure la circulation de l’air.
Chaussures de sécurité pour hommes et femmes.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,86 € HT
/ paire
157,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
37