Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger LIGERO2S1P-ORA-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures LIGERO 2 S1P ESD SRC

Voir les informations techniques

Références

Safety Jogger :LIGERO2S1P-ORA-41
Rubix :P792-6247315
Fabricant :LIGERO2S1P-011445-41
EAN :5401124217650
CHAUSSURE LIGERO2 S1P LOW P41 ORANGE S1P ESD SRC

Résumé technique

EU Pointure41
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE LIGERO2 S1P LOW P41 ORANGE S1P ESD SRC


Cette chaussures légère offre une protection sans métal, avec un embout ultraléger en nanocarbone et une semelle intermédiaire antiperforation non tissée qui protègent contre l'écrasement et la perforation des orteils.
Elle est également dotée d'une semelle extérieure antidérapante, d'une tige respirante et d'une assise plantaire amovible en mousse pour une meilleure absorption des chocs.

Points forts

Ajustement large. Fabriquée à partir de matériaux robustes qui résistent à l'usure.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure41
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
113,20 HT
/ paire
135,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

41

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.