Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1005-0WB-37, EU Pointure : 37 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures K-TREK S1P HRO SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Base Protection :CA-B1005-0WB-37
Rubix :C456-6173420
Fabricant :CA-B1005-0WB 37
EAN :8054633495070
CHAUSSURE B1005B - K-TREK T.37 S1P HRO SRC
brand logo
Résumé technique
EU Pointure37
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE B1005B - K-TREK T.37 S1P HRO SRC


Les chaussures de sécurité K-Trek de la gamme Kaptiv de Base Protection offrent un équilibre entre confort, performance et sécurité. Ces chaussures intègrent des technologies innovantes comme i-daptive® et SmellStop, garantissant une adaptabilité dynamique et une hygiène de longue durée. Polyvalentes et robustes, elles répondent aux besoins des professionnels à la recherche de solutions fiables et durables.

Caractéristiques:
Les chaussures K-Trek sont conçues pour répondre aux exigences des environnements de travail les plus rigoureux. Leur semelle en bidensité PU/caoutchouc HRO intègre la technologie i-daptive®, qui absorbe les chocs, dissipe l’énergie et stabilise la marche, tout en favorisant une posture correcte. Le tissu supérieur est respirant et hautement résistant à la déchirure, assurant une durabilité accrue. La doublure SmellStop, avec son traitement antibactérien permanent, prévient les odeurs et maintient un microclimat sain à l’intérieur de la chaussure. La semelle anatomique Dry’n Air Optima garantit une respirabilité maximale grâce à un système de circulation d’air intégré. L’embout en aluminium léger offre une protection fiable des orteils et l'insert Fresh'n Flex Plus Super Light en tissu balistique protège contre les perforations. Enfin, le système de fermeture BOA permet un ajustement précis, rapide et sans effort, améliorant la commodité au quotidien.

Spécifications:
- Tige : Tissu respirant résistant à la déchirure
- Semelle : Bidensité PU/caoutchouc HRO avec technologie i-daptive®
- Pointures : 36-48
- Chaussures mixtes
- Chaussant : Femme 10.5 / Homme 11.5
- Hauteur de la chaussure : 99 mm
- Type de fermeture : BOA micro-ajustable
- Couleur : Noir et bleu

Normes:
Ces chaussures K-Trek sont conformes aux normes EN ISO 20345 S1P HRO SRC et DGUV 112-191. La norme EN ISO 20345 S1P garantit un talon fermé, des propriétés antistatiques, une absorption d’énergie au talon, une résistance aux hydrocarbures et une protection contre les perforations. La norme HRO assure une résistance à la chaleur par contact jusqu’à 300°C pendant une minute. La norme SRC atteste d’une excellente résistance au glissement sur divers types de surfaces. Enfin, la norme DGUV 112-191 permet l’adaptabilité à des semelles orthopédiques pour un confort personnalisé sans compromettre la sécurité.

Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.

Points forts

- Technologie i-daptive® pour un confort adaptatif et une posture optimale ;
- Doublure SmellStop antibactérienne et anti-odeurs pour un environnement sain ;
- Semelle Dry’n Air Optima avec circulation d’air pour une respirabilité maximale ;
- Embout en aluminium léger offrant une protection fiable contre les chocs ;
- Fermeture BOA micro-ajustable pour un ajustement rapide et précis ;
- Tissu supérieur respirant et résistant à la déchirure pour une durabilité accrue.

Applications

Les chaussures K-Trek sont particulièrement adaptées aux conditions impliquant des risques de chaleur, de glissement ou de perforation. Leur respirabilité et leur adaptabilité en font une solution privilégiée pour les ateliers, les chantiers de construction, les entrepôts, ainsi que les secteurs manufacturiers et logistiques.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure37
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
Catégorie de sécurités1p
Type de fermetureboa
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,22 HT
/ paire
163,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

37
Sélectionner les références (13)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.