Chaussures de sécurité mixtes U-Power RV10014-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure montante JOE S3 SRC CI ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
U-Power :RV10014-43
Rubix :A658-6209460
Fabricant :RV10014 43
EAN :8033546490099

Documents
Détails articles : CHAUSSURE MONTANTE JOE P43 ESD S3 CI SRC
Les chaussures de sécurité hautes Blanco de la marque U Power sont conçues pour offrir à la fois protection, confort et durabilité. Ultra-légères et très résistantes à l'abrasion, elles sont dotées de matériaux innovants et d’une conception ergonomique, garantissant une sécurité optimale et une performance fiable.
Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité Blanco sont fabriquées avec une tige en PUTEK® star, tissu reconnu pour sa résistance exceptionnelle à l'abrasion et pour sa légèreté. Elles sont également recouvertes par un film anti-abrasion. Elles sont équipées d'une semelle en polyuréthane (PU) de nouvelle génération, offrant une réduction significative du poids total de la chaussure. Antistatiques, ces chaussures sont également antidérapantes et résistantes aux hydrocarbures. La doublure Wingtex®, dotée d'un tunnel d'air respirant, assure une circulation optimale de l'air et absorbe l'humidité. Enfin, l’embout AirToe Aluminium et la semelle anti-perforation en textile Save & Flex Air garantissent la sécurité sans compromis sur le confort.
Spécifications:
- Tige : PUTEK® star avec film anti-abrasion
- Doublure : Wingtex® à tunnel d'air respirant
- Embout : AirToe Aluminium
- Semelle anti-perforation : Save & Flex Air
- Semelle amovible : U-Power Original en polyuréthane
- Semelle de confort : PU expansé moelleux
- Semelle extérieure : PU de nouvelle génération
- Forme de montage : Natural Confort 11 Mondopoint
- Pointures disponibles : 35-48
Normes:
Ces chaussures de sécurité Blanco sont conformes à la norme EN ISO 20345 S3 SRC CI ESD, qui fixe des critères stricts pour la sécurité des chaussures professionnelles. Elles assurent une protection contre les chocs, grâce à un embout capable de résister à une force de 200 J. Elles offrent également une résistance à la perforation, pouvant supporter une pression allant jusqu’à 1100 N. En outre, cette norme garantit des propriétés antistatiques (ESD), une absorption efficace de l’énergie au niveau du talon, ainsi qu’une adhérence renforcée sur des surfaces en acier et en céramique (SRC). Elle est également conforme aux exigences en matière d’isolation thermique contre le froid (CI).
Informations sur la marque:
U-Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la production de chaussures de sécurité et de vêtements de travail. Sa philosophie, résumée par le slogan "Don't worry... be happy", reflète son engagement à offrir aux travailleurs des équipements alliant confort, sécurité et design italien. L'entreprise se distingue par son innovation technologique, notamment avec l'intégration de la technologie Infinergy® dans ses semelles, offrant un retour d'énergie de plus de 55% à chaque pas. En 2023, U-Power a été acquise par NB Renaissance, renforçant ainsi sa position de leader européen dans le secteur des chaussures de sécurité.
Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité Blanco sont fabriquées avec une tige en PUTEK® star, tissu reconnu pour sa résistance exceptionnelle à l'abrasion et pour sa légèreté. Elles sont également recouvertes par un film anti-abrasion. Elles sont équipées d'une semelle en polyuréthane (PU) de nouvelle génération, offrant une réduction significative du poids total de la chaussure. Antistatiques, ces chaussures sont également antidérapantes et résistantes aux hydrocarbures. La doublure Wingtex®, dotée d'un tunnel d'air respirant, assure une circulation optimale de l'air et absorbe l'humidité. Enfin, l’embout AirToe Aluminium et la semelle anti-perforation en textile Save & Flex Air garantissent la sécurité sans compromis sur le confort.
Spécifications:
- Tige : PUTEK® star avec film anti-abrasion
- Doublure : Wingtex® à tunnel d'air respirant
- Embout : AirToe Aluminium
- Semelle anti-perforation : Save & Flex Air
- Semelle amovible : U-Power Original en polyuréthane
- Semelle de confort : PU expansé moelleux
- Semelle extérieure : PU de nouvelle génération
- Forme de montage : Natural Confort 11 Mondopoint
- Pointures disponibles : 35-48
Normes:
Ces chaussures de sécurité Blanco sont conformes à la norme EN ISO 20345 S3 SRC CI ESD, qui fixe des critères stricts pour la sécurité des chaussures professionnelles. Elles assurent une protection contre les chocs, grâce à un embout capable de résister à une force de 200 J. Elles offrent également une résistance à la perforation, pouvant supporter une pression allant jusqu’à 1100 N. En outre, cette norme garantit des propriétés antistatiques (ESD), une absorption efficace de l’énergie au niveau du talon, ainsi qu’une adhérence renforcée sur des surfaces en acier et en céramique (SRC). Elle est également conforme aux exigences en matière d’isolation thermique contre le froid (CI).
Informations sur la marque:
U-Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la production de chaussures de sécurité et de vêtements de travail. Sa philosophie, résumée par le slogan "Don't worry... be happy", reflète son engagement à offrir aux travailleurs des équipements alliant confort, sécurité et design italien. L'entreprise se distingue par son innovation technologique, notamment avec l'intégration de la technologie Infinergy® dans ses semelles, offrant un retour d'énergie de plus de 55% à chaque pas. En 2023, U-Power a été acquise par NB Renaissance, renforçant ainsi sa position de leader européen dans le secteur des chaussures de sécurité.
Points forts
- Légèreté accrue grâce à des matériaux de pointe comme le Putek, le PU de nouvelle génération et l’embout en aluminium ;
- Résistance à l’abrasion et aux hydrocarbures pour une durabilité prolongée ;
- Semelle anti-perforation pour une protection fiable de la plante des pieds ;
- Respirabilité élevée assurée par la doublure Wingtex® avec tunnel d'air ;
- Confort optimisé grâce à la semelle amovible en polyuréthane et au design Natural Confort 11 Mondopoint ;
- Protection thermique pour des conditions de travail dans des environnements froids ;
- Adhérence supérieure avec des semelles antidérapantes conformes aux standards SRC.
- Résistance à l’abrasion et aux hydrocarbures pour une durabilité prolongée ;
- Semelle anti-perforation pour une protection fiable de la plante des pieds ;
- Respirabilité élevée assurée par la doublure Wingtex® avec tunnel d'air ;
- Confort optimisé grâce à la semelle amovible en polyuréthane et au design Natural Confort 11 Mondopoint ;
- Protection thermique pour des conditions de travail dans des environnements froids ;
- Adhérence supérieure avec des semelles antidérapantes conformes aux standards SRC.
Applications
Les chaussures de sécurité Blanco sont idéales pour les artisans, électriciens, menuisiers, magasiniers, et les professionnels du transport et de la logistique. Elles conviennent parfaitement aux environnements de travail où la légèreté, la protection contre les chocs et la résistance à l'abrasion sont essentiels. Utilisées dans des conditions froides ou sur des surfaces glissantes, elles garantissent confort et sécurité.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 144,74 €
86,90 € HT
/ paire
104,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43