Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1045-0WB 39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures K-SPIN S1PS ESD HRO SC FO SR
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :CA-B1045-0WB 39
Rubix :C456-6242996
Fabricant :CA-B1045-0WB 39
EAN :8050503226119

Détails articles : CHAUSSURE B1045B K-SPIN P39 S1PS ESD HRO SC FO SR
Embout aluminium, Semelle résistance aux glissements (SR), Absorption d'énergie (E), Résistance à l'eau (WR), Tige : Microfibre hydrofuge, Semelle Anti-fatigue AirTech
Points forts
Technologie i-daptive® pour un amorti optimal. Design arrière Fit&Go pour un chaussage / déchaussage sans défaire ses lacets.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,41 € HT
/ paire
101,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
39
