Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger JUMPER-117 39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures JUMPER S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :JUMPER-117 39
Rubix :S649-6148027
Fabricant :860500 39
EAN :5412252746523



Documents
Détails articles : CHAUSSURE JUMPER S3 BASSE P39
Les chaussures de sécurité basses JUMPER de la marque Safety Jogger sont conçues pour offrir une protection optimale et un confort supérieur aux professionnels évoluant dans des environnements exigeants. Dotées d’une semelle antiglisse SR qui assure une adhérence améliorée sur des surfaces en acier ou en céramique, elles garantissent une sécurité accrue. Ces chaussures associent des fonctionnalités avancées et un design ergonomique pour répondre aux besoins des secteurs industriels les plus divers.
Caractéristiques:
Leur structure sans métal est non seulement légère, mais également adaptée à des environnements où des détecteurs de métaux sont utilisés. La semelle antistatique prévient les accumulations de charges électriques, tandis que l’absorption d’énergie au niveau du talon minimise les impacts liés aux activités intensives. La doublure en mesh respirant assure un confort thermique, et la semelle intermédiaire anti-perforation offre une protection supplémentaire contre les objets pointus. Ces chaussures sont également résistantes à l’eau, ce qui les rend adaptées aux environnements extérieurs ou soumis à des projections.
Spécifications:
- Matériaux : tige en daim (cuir), doublure en mesh synthétique respirant.
- Catégorie de sécurité : S3 SRC.
- Tailles disponibles : du 36 au 47 (taille européenne).
- Poids : 0,600 kg (taille 42).
- Embout de protection : composite (résistance à l’impact jusqu’à 200 J et à l'écrasement jusqu'à 1 500 kg).
- Semelle : PU antiglisse, résistante à l’abrasion.
- Semelle intérieure : mousse SJ pour un meilleur confort.
- Absorption d’énergie au talon : 34 J.
- Antistatique : résistance de 279 MΩ.
- Résistance à la perforation : insert intermédiaire textile souple et léger.
- Normes antiglisse : SRA (acier), SRB (céramique).
- Référence fabricant : 860500.
Normes:
Les chaussures JUMPER sont conformes à la norme européenne EN ISO 20345:2011 et sont certifiées CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (EPI), garantissant qu’elles respectent les exigences du règlement en matière de sécurité. Ces normes assurent une résistance optimale aux chocs, à la compression, à la perforation et au glissement.
Informations sur la marque:
Safety Jogger est une marque reconnue mondialement pour ses chaussures de sécurité innovantes et de haute qualité. Depuis sa création, elle s’engage à offrir des solutions qui allient confort, durabilité et protection. Depuis 2001, la marque distribue ses produits sur plus de 140 marchés et propose une gamme complète pour divers secteurs industriels.
Caractéristiques:
Leur structure sans métal est non seulement légère, mais également adaptée à des environnements où des détecteurs de métaux sont utilisés. La semelle antistatique prévient les accumulations de charges électriques, tandis que l’absorption d’énergie au niveau du talon minimise les impacts liés aux activités intensives. La doublure en mesh respirant assure un confort thermique, et la semelle intermédiaire anti-perforation offre une protection supplémentaire contre les objets pointus. Ces chaussures sont également résistantes à l’eau, ce qui les rend adaptées aux environnements extérieurs ou soumis à des projections.
Spécifications:
- Matériaux : tige en daim (cuir), doublure en mesh synthétique respirant.
- Catégorie de sécurité : S3 SRC.
- Tailles disponibles : du 36 au 47 (taille européenne).
- Poids : 0,600 kg (taille 42).
- Embout de protection : composite (résistance à l’impact jusqu’à 200 J et à l'écrasement jusqu'à 1 500 kg).
- Semelle : PU antiglisse, résistante à l’abrasion.
- Semelle intérieure : mousse SJ pour un meilleur confort.
- Absorption d’énergie au talon : 34 J.
- Antistatique : résistance de 279 MΩ.
- Résistance à la perforation : insert intermédiaire textile souple et léger.
- Normes antiglisse : SRA (acier), SRB (céramique).
- Référence fabricant : 860500.
Normes:
Les chaussures JUMPER sont conformes à la norme européenne EN ISO 20345:2011 et sont certifiées CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (EPI), garantissant qu’elles respectent les exigences du règlement en matière de sécurité. Ces normes assurent une résistance optimale aux chocs, à la compression, à la perforation et au glissement.
Informations sur la marque:
Safety Jogger est une marque reconnue mondialement pour ses chaussures de sécurité innovantes et de haute qualité. Depuis sa création, elle s’engage à offrir des solutions qui allient confort, durabilité et protection. Depuis 2001, la marque distribue ses produits sur plus de 140 marchés et propose une gamme complète pour divers secteurs industriels.
Points forts
- Adhérence supérieure sur différents types de surfaces (acier et céramique).
- Protection optimale contre les risques de perforation, d'écrasement et d’impact.
- Conception sans métal idéale pour les environnements avec détecteurs de métaux.
- Résistance à l’eau pour une utilisation en environnements humides.
- Protection optimale contre les risques de perforation, d'écrasement et d’impact.
- Conception sans métal idéale pour les environnements avec détecteurs de métaux.
- Résistance à l’eau pour une utilisation en environnements humides.
Applications
Les chaussures JUMPER conviennent à divers environnements professionnels, intérieurs ou extérieurs, notamment :
- Industrie automobile : protection contre les risques mécaniques et électrostatiques.
- Nettoyage : adhérence améliorée sur des surfaces glissantes (même sur sol savonneux)
- Construction : résistance aux chocs, à l'écrasement et à la perforation.
- Logistique : confort et sécurité pour les longues journées de travail.
- Production industrielle : protection contre les objets lourds et pointus.
- Industrie automobile : protection contre les risques mécaniques et électrostatiques.
- Nettoyage : adhérence améliorée sur des surfaces glissantes (même sur sol savonneux)
- Construction : résistance aux chocs, à l'écrasement et à la perforation.
- Logistique : confort et sécurité pour les longues journées de travail.
- Production industrielle : protection contre les objets lourds et pointus.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,24 € HT
/ paire
95,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
39
