Chaussures de sécurité mixtes GISS 880813, EU Pointure : 48 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure coropuna S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :880813
Rubix :C600-6169888
EAN :3660338343155
CHAUSSURE COROPUNA P48 HAUT S3 SRC OUTDOOR NOIR

Résumé technique

EU Pointure48
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE COROPUNA P48 HAUT S3 SRC OUTDOOR NOIR


Les chaussures de sécurité Coropuna de GISS offrent une protection optimale sans compromis sur le confort. Conçues pour répondre aux exigences des professionnels, elles s’adaptent autant à un usage intérieur qu'extérieur.

Caractéristiques :
La Coropuna est une chaussure montante qui combine robustesse et ergonomie. Sa tige en cuir pleine fleur lisse est traitée hydrofuge pour résister à l’humidité et à la pluie, tandis que les empiècements en mesh respirant assurent une excellente aération du pied et évite la sudation excessive. La doublure alvéolée favorise la circulation de l’air, réduisant ainsi l’accumulation de chaleur. Son embout de sécurité composite de 200 joules est à la fois léger et large, protégeant les orteils sans les gêner. L’insert anti-perforation en composite souple est amagnétique, garantissant une protection efficace contre les clous et les objets pointus. La semelle à double densité en PU/PU, équipée de crampons prononcés, assure une adhérence optimale sur divers types de sols. Enfin, des renforts stratégiquement placés à l'avant et à l'arrière, prolongent la durée de vie de la chaussure en usage intensif.

Spécifications :
- Nombreuses pointures disponibles.
- Tige : cuir pleine fleur lisse hydrofuge.
- Empiècements : mesh respirant.
- Doublure : alvéolée respirante.
- Embout : composite 200 J, large et léger.
- Insert anti-perforation : composite souple et amagnétique.
- Semelle : PU/PU à fort cramponnage.
- Chaussant : 11.
- Poids : 641 g (par chaussure de pointure 42).
- Talon : préformé asymétrique.

Normes :
Ces chaussures hautes de sécurité sont conformes au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle. Elles répondent aux exigences de la norme EN ISO 20345 qui définit les performances requises pour la catégorie S3S. Cela inclut une résistance accrue aux hydrocarbures (FO) ainsi qu'une excellente adhérence sur des sols en céramique ou en acier grâce à leur classement SR.

Informations sur la marque :
GISS, marque lancée en France il y a plus de 25 ans, est spécialisée dans les équipements de protection individuelle et les accessoires de sécurité. Aujourd’hui, GISS accompagne près de 40 000 clients dans toute l’Europe. Elle fournit des solutions fiables et rentables, tout en assurant la protection du principal capital des entreprises : les employés. La marque de Rubix est reconnue pour l’utilisation de matériaux de haute qualité et pour sa conformité stricte aux normes européennes.

Points forts

- Excellente respirabilité grâce au mesh et à la doublure alvéolée.
- Protection renforcée avec embout composite 200 J et insert anti-perforation.
- Grande légèreté pour un confort au quotidien.
- Adhérence optimale sur sols mouillés et graisseux grâce à la semelle à crampons prononcés.
- Résistance à l’usure avec renforts avant et arrière.

Applications

La Coropuna est idéale pour les environnements industriels où la protection et le confort sont primordiaux. Elle convient parfaitement aux professionnels de la logistique, de la maintenance, de la construction ou encore de la production. Légère et respirante, elle s’adapte à un port prolongé sur des postes de travail actifs et mobiles.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure48
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
72,92 € HT
/ paire
87,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

48

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.