Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0954-CWA 47, EU Pointure : 47 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure Haute Pulsar S1P SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0954-CWA 47
Rubix :C456-6164116
Fabricant :CA-B0954-CWA 47
EAN :8054633491089

Documents
Détails articles : CHAUSSURE PULSAR TOP S1P SRC P47 HAUTE - LIGNE SMART EVO B0954
Les chaussures Pulsar Top de Base Protection offrent une solution efficace et polyvalente pour les professionnels cherchant confort, durabilité et sécurité dans leurs activités quotidiennes. Légères, flexibles et anti-fatigue, elles garantissent un excellent confort tout en assurant une protection maximale grâce à leurs éléments innovants, comme l’embout Slimcap et l'insert Fresh'n Flex.
Caractéristiques:
Les chaussures Pulsar Top bénéficient d'une conception avancée qui combine innovation et confort. Elles sont dotées d’une tige en microfibre résistante et facile à entretenir, d’un col rembourré et d’une languette à soufflet pour protéger le pied contre la poussière. Leur doublure SmellStop offre une protection antibactérienne permanente, prévenant efficacement les odeurs et les infections. L’insert Fresh'n Flex, fabriqué en tissu balistique, assure une résistance à la perforation, garantissant ainsi la sécurité du pied dans les environnements les plus exigeants. La semelle anti-fatigue AirTech monodensité permet une réduction significative de la fatigue, en absorbant les chocs à chaque pas et en redistribuant uniformément la pression sur l’ensemble de la semelle. Équipées de crampons, ces chaussures de sécurité offrent une excellente adhérence tandis que l’embout Slimcap en aluminium apporte une protection optimale sans alourdir la chaussure.
Spécifications:
- Tige : Microfibre
- Pointures : 36-48
- Chaussures mixtes
- Chaussant femme : 10.5 / Chaussant homme : 12
- Type de fermeture : Lacets
- Couleur : Noir et bleu
- Antistatique.
Normes:
Ces chaussures Pulsar Top sont conformes aux normes EN ISO 20345 S1PL FO SR. La norme S1P assure un talon fermé, des propriétés antistatiques, une absorption d’énergie au talon, une résistance aux hydrocarbures et une résistance à la perforation de la semelle. La norme FO confirme une résistance optimale aux hydrocarbures. La certification SRC garantit une excellente résistance au glissement sur des surfaces en céramique avec détergent et en acier avec glycérine.
Enfin, la norme DGUV 112-191 atteste que ces chaussures peuvent être équipées de semelles orthopédiques, assurant un confort personnalisé sans compromettre la sécurité.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Caractéristiques:
Les chaussures Pulsar Top bénéficient d'une conception avancée qui combine innovation et confort. Elles sont dotées d’une tige en microfibre résistante et facile à entretenir, d’un col rembourré et d’une languette à soufflet pour protéger le pied contre la poussière. Leur doublure SmellStop offre une protection antibactérienne permanente, prévenant efficacement les odeurs et les infections. L’insert Fresh'n Flex, fabriqué en tissu balistique, assure une résistance à la perforation, garantissant ainsi la sécurité du pied dans les environnements les plus exigeants. La semelle anti-fatigue AirTech monodensité permet une réduction significative de la fatigue, en absorbant les chocs à chaque pas et en redistribuant uniformément la pression sur l’ensemble de la semelle. Équipées de crampons, ces chaussures de sécurité offrent une excellente adhérence tandis que l’embout Slimcap en aluminium apporte une protection optimale sans alourdir la chaussure.
Spécifications:
- Tige : Microfibre
- Pointures : 36-48
- Chaussures mixtes
- Chaussant femme : 10.5 / Chaussant homme : 12
- Type de fermeture : Lacets
- Couleur : Noir et bleu
- Antistatique.
Normes:
Ces chaussures Pulsar Top sont conformes aux normes EN ISO 20345 S1PL FO SR. La norme S1P assure un talon fermé, des propriétés antistatiques, une absorption d’énergie au talon, une résistance aux hydrocarbures et une résistance à la perforation de la semelle. La norme FO confirme une résistance optimale aux hydrocarbures. La certification SRC garantit une excellente résistance au glissement sur des surfaces en céramique avec détergent et en acier avec glycérine.
Enfin, la norme DGUV 112-191 atteste que ces chaussures peuvent être équipées de semelles orthopédiques, assurant un confort personnalisé sans compromettre la sécurité.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Points forts
- Doublure SmellStop anti-odeurs et antibactérienne pour un environnement interne sain ;
- Semelle anti-fatigue AirTech offrant un confort prolongé et une réduction significative de la fatigue ;
- Embout Slimcap en aluminium, 35 % plus fin que les standards du marché, garantissant légèreté et protection ;
- Insert Fresh'n Flex en tissu balistique pour une résistance accrue à la perforation ;
- Adhérence exceptionnelle grâce à la semelle avec crampons, idéale pour tout type de surface ;
- Chaussures mixtes convenant aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
- Semelle anti-fatigue AirTech offrant un confort prolongé et une réduction significative de la fatigue ;
- Embout Slimcap en aluminium, 35 % plus fin que les standards du marché, garantissant légèreté et protection ;
- Insert Fresh'n Flex en tissu balistique pour une résistance accrue à la perforation ;
- Adhérence exceptionnelle grâce à la semelle avec crampons, idéale pour tout type de surface ;
- Chaussures mixtes convenant aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
Applications
Les chaussures Pulsar Top sont idéales pour une utilisation dans une variété de secteurs industriels, notamment la logistique, l’automobile, la construction et l’industrie manufacturière. Avec leur conception antistatique et leur résistance aux hydrocarbures, elles sont particulièrement adaptées aux ateliers, entrepôts et chantiers.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 47 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
| Couleur secondaire | bleu |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,49 € HT
/ paire
89,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
47