Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité PLAHS3SNR-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure Planet S3S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :PLAHS3SNR-40
Rubix :4448-6209472
EAN :3237154523407

Documents
Détails articles : CHAUSSURE PLANET HAUT S3S P40 NOIR
Légères, durables et conçues avec des matériaux recyclées, ces chaussures de sécurité montantes protègent les pieds dans les environnements professionnels. Ce modèle haut intègre près de 30 % de matériaux recyclés.
Caractéristiques :
La PLANET HAUT NOIR S3S fait partie de la gamme TRAINER LSG, une nouvelle génération de chaussures de sécurité éco-conçues par Lemaitre Sécurité. Fabriquée à partir de 25 à 30 % de matières recyclées, elle se distingue par sa légèreté et sa respirabilité, grâce à une tige en polyester recyclé et une doublure en fibre de bambou aux propriétés thermorégulatrices. L’embout de protection en fibre composite HDFC et l’insert anti-perforation en textile apportent sécurité sans ajout de métal. La semelle antistatique CARBON en PU mono-densité garantit une excellente adhérence, même sur sol humide, grâce à ses crampons sculptés et à une surface d’appui élargie. Sa semelle intérieure en mousse à mémoire de forme (recyclée elle aussi) assure un confort prolongé et une absorption optimale des chocs.
Spécifications :
- Poids (taille 42) : 487 g par chaussure.
- Tige : textile PET recyclé (90 %) et microfibre hydrofuge finition velours (15 %).
- Doublure : bambou et polyester recyclé, avec 61 % de contenu recyclé.
- Lacets et oeillets : 100 % recyclés.
- Semelle : PU mono-densité avec polyol recyclé, antistatique.
- Embout de protection : fibre composite HDFC, résistance 200 J.
- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité 78 % recyclé.
- Modèle bas également disponible : PLANET BAS NOIR S3S.
Normes :
- Certification CE : règlement (UE) 2016/425.
- EN ISO 20345 : S3S A E Wpa FO Ci SR.
- Conformité à la norme ISO 14021 pour les matières recyclées.
Informations sur la marque :
Fondée en France, Lemaitre Sécurité est un acteur majeur de la chaussure de sécurité en Europe. Installée à Val de Moder en Alsace, l’entreprise conçoit et fabrique des chaussures innovantes depuis plus de 40 ans. Elle se distingue par son engagement en faveur de la qualité, de la performance et du développement durable. Forte d’une production annuelle de plusieurs centaines de milliers de paires, Lemaitre est reconnue pour ses technologies brevetées, son design moderne et son expertise dans la protection individuelle.
Caractéristiques :
La PLANET HAUT NOIR S3S fait partie de la gamme TRAINER LSG, une nouvelle génération de chaussures de sécurité éco-conçues par Lemaitre Sécurité. Fabriquée à partir de 25 à 30 % de matières recyclées, elle se distingue par sa légèreté et sa respirabilité, grâce à une tige en polyester recyclé et une doublure en fibre de bambou aux propriétés thermorégulatrices. L’embout de protection en fibre composite HDFC et l’insert anti-perforation en textile apportent sécurité sans ajout de métal. La semelle antistatique CARBON en PU mono-densité garantit une excellente adhérence, même sur sol humide, grâce à ses crampons sculptés et à une surface d’appui élargie. Sa semelle intérieure en mousse à mémoire de forme (recyclée elle aussi) assure un confort prolongé et une absorption optimale des chocs.
Spécifications :
- Poids (taille 42) : 487 g par chaussure.
- Tige : textile PET recyclé (90 %) et microfibre hydrofuge finition velours (15 %).
- Doublure : bambou et polyester recyclé, avec 61 % de contenu recyclé.
- Lacets et oeillets : 100 % recyclés.
- Semelle : PU mono-densité avec polyol recyclé, antistatique.
- Embout de protection : fibre composite HDFC, résistance 200 J.
- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité 78 % recyclé.
- Modèle bas également disponible : PLANET BAS NOIR S3S.
Normes :
- Certification CE : règlement (UE) 2016/425.
- EN ISO 20345 : S3S A E Wpa FO Ci SR.
- Conformité à la norme ISO 14021 pour les matières recyclées.
Informations sur la marque :
Fondée en France, Lemaitre Sécurité est un acteur majeur de la chaussure de sécurité en Europe. Installée à Val de Moder en Alsace, l’entreprise conçoit et fabrique des chaussures innovantes depuis plus de 40 ans. Elle se distingue par son engagement en faveur de la qualité, de la performance et du développement durable. Forte d’une production annuelle de plusieurs centaines de milliers de paires, Lemaitre est reconnue pour ses technologies brevetées, son design moderne et son expertise dans la protection individuelle.
Points forts
- Chaussure éco-conçue : plus de 25 % de composants recyclés ou récupérés.
- Confort durable : semelle intérieure à mémoire de forme recyclée, doublure thermorégulatrice en bambou
- Adhérence optimale : semelle CARBON testée selon les normes SR, efficace sur sols industriels et urbains.
- Confort durable : semelle intérieure à mémoire de forme recyclée, doublure thermorégulatrice en bambou
- Adhérence optimale : semelle CARBON testée selon les normes SR, efficace sur sols industriels et urbains.
Applications
Idéales pour les professionnels du transport, de la logistique, des services et de l’industrie légère, les chaussures montantes PLANET conviennent aussi aux collectivités, à l’artisanat et au BTP. Leur légèreté et leur confort en font un choix adapté pour les manutentionnaires, les encadrants, les agents administratifs ou les conducteurs.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,14 € HT
/ paire
154,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40
