Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0980-0WA 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Blanc | Tige : Basse
Chaussures NATRIUM et NATRIUM TOP S2 SRC
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :CA-B0980-0WA 42
Rubix :C456-6239905
Fabricant :CA-B0980-0WA 42
EAN :8050262508303



Détails articles : CHAUSSURE NATRIUM B0980 P42 BLANC A LACETS - S2 SRC
Embout Slimcap, Semelle résistance aux glissements (SRC), Antistatique (A), Isolation thermique, Absorption d'énergie (E), Résistance à la pénétration d'eau (WR), Protection métatarse (M), Tige : doublure microfibre imperméable, Semelle AirTech monodensité
Points forts
Doublure en microfibre imperméable et haute résistance au glissement, ce modèle convient à tout type de surface.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s2 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,82 € HT
/ paire
72,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
