Chaussures de sécurité mixtes Parade JAMMA-4882-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Marine | Tige : Basse
Chaussures JAMMA EDITION 40 ans S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parade :JAMMA-4882-40
Rubix :1808-6172519
EAN :3371820266431

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE JAMMA P40 NAVY
SNEAKERS édition anniversaire PARADE 40 ans : pour les hommes et les femmes exerçant dans la logistique, la distribution ou l'industrie, chaussures de sécurité ultra confortables et souples grâce à la semelle anti-perforation textile. Style à la fois casual et urbain.
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Points forts
Chaussures au style casual en cuir au chaussant ultra-confortable, équipées de la technologie VPS de PARADE. Semelle anti-perforation textile.
Applications
Logistique, commerce, distribution, second-oeuvre et industrie.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | marine |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,30 € HT
/ paire
146,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours