Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1712-0WA 45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Run@Work Boston
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B1712-0WA 45
Rubix :C456-6214066
Fabricant :CA-B1712-0WA 45
EAN :8050503221367



Documents
Détails articles : CHAUSSURES BOSTON S3S ESD SR TAILLE 45
Les chaussures de sécurité de la gamme Run@Work par Base Protection redéfinissent le confort et la sécurité sur le lieu de travail. Conçues pour les professionnels exigeants, elles allient technologie de pointe et design moderne, offrant une protection optimale tout en garantissant un confort inégalé. Idéales pour une utilisation prolongée, elles réduisent la fatigue et maintiennent le pied au sec grâce à des innovations brevetées comme Dry’n Air et SmellStop.
Caractéristiques:
Les chaussures BOSTON se distinguent par leur conception avancée. La semelle Dry’n Air intègre un système breveté de thermorégulation qui évacue l’humidité et assure une ventilation constante, même lors de conditions de travail extrêmes. Leur revêtement antibactérien SmellStop prévient les mauvaises odeurs et les mycoses, offrant une hygiène durable. L’utilisation de la technologie Airtech + TPU Skin réduit la rigidité de la semelle, procurant un amorti exceptionnel et une flexibilité accrue pour un confort optimal toute la journée. En intégrant la technologie brevetée Hiflap, ces chaussures réduisent considérablement la fatigue en amortissant les impacts et en offrant un retour d’énergie optimal. La conception des trous pyramidaux permet une dissipation efficace de la pression, tout en améliorant la stabilité latérale pendant les mouvements. Le soutien en TPU au niveau du talon et la structure adaptée aux échelles garantissent une performance et une sécurité accrues dans les environnements exigeants.
Spécifications:
- Référence : CA-B1712-0WA.
- Gamme : Run@Work.
- Pointures disponibles : 35 à 48.
- Catégorie : S3S ESD SC LG FO SR.
- Respect des animaux : aucun composant d'origine animale.
- Semelle intérieure : matériaux innovants pour l’équilibre et l’absorption d’énergie.
- Insert anti-perforation : Fresh’n Flex Plus Super Light, résistant aux clous de 3 mm à 4,5 mm.
- Technologie Comfort CUB3 pour un effet amortissant.
- Sur-embout anti-abrasion pour une durée de vie prolongée.
- Support de talon en TPU pour une meilleure stabilité.
- Profil de talon haut, idéal pour les conducteurs.
- Doublure : traitement antibactérien et anti-odeurs au zinc pyrithione.
- Bande de roulement : épaisseur réduite à 0,2 mm pour une meilleure élasticité.
- Structure : conception renforcée avec grip adapté aux échelles.
Normes:
Ces chaussures hautes sont certifiées CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Elles sont conformes à la norme EN ISO 20345. Elles répondent aux exigences suivantes :
- S3S : assure une protection optimale contre les projections de liquides et l’humidité, tout en garantissant une résistance accrue à la perforation, aux chocs, et au glissement.
- ESD : protège contre les décharges électrostatiques, assurant ainsi la sécurité des équipements sensibles et de l’utilisateur.
- SC : surbout améliorant la résistance du pare-pierre à l'abrasion.
- LG : système de grip sous la semelle, adapté aux échelles.
- FO : résistance renforcée aux hydrocarbures, évitant ainsi les dégradations prématurées de la semelle.
- SR : résistance optimale au glissement pour une sécurité accrue dans des environnements difficiles.
De plus, elles respectent la norme DGUV 112-191, garantissant que la certification CE reste valide, même après l'ajout d'orthèses ou de semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection, leader dans la conception de chaussures de sécurité innovantes, s’est imposée comme une référence incontournable dans le secteur industriel. Forte de plusieurs décennies d’expérience, la marque mise sur l’innovation technologique et le respect des normes environnementales pour offrir des solutions de qualité supérieure.
Caractéristiques:
Les chaussures BOSTON se distinguent par leur conception avancée. La semelle Dry’n Air intègre un système breveté de thermorégulation qui évacue l’humidité et assure une ventilation constante, même lors de conditions de travail extrêmes. Leur revêtement antibactérien SmellStop prévient les mauvaises odeurs et les mycoses, offrant une hygiène durable. L’utilisation de la technologie Airtech + TPU Skin réduit la rigidité de la semelle, procurant un amorti exceptionnel et une flexibilité accrue pour un confort optimal toute la journée. En intégrant la technologie brevetée Hiflap, ces chaussures réduisent considérablement la fatigue en amortissant les impacts et en offrant un retour d’énergie optimal. La conception des trous pyramidaux permet une dissipation efficace de la pression, tout en améliorant la stabilité latérale pendant les mouvements. Le soutien en TPU au niveau du talon et la structure adaptée aux échelles garantissent une performance et une sécurité accrues dans les environnements exigeants.
Spécifications:
- Référence : CA-B1712-0WA.
- Gamme : Run@Work.
- Pointures disponibles : 35 à 48.
- Catégorie : S3S ESD SC LG FO SR.
- Respect des animaux : aucun composant d'origine animale.
- Semelle intérieure : matériaux innovants pour l’équilibre et l’absorption d’énergie.
- Insert anti-perforation : Fresh’n Flex Plus Super Light, résistant aux clous de 3 mm à 4,5 mm.
- Technologie Comfort CUB3 pour un effet amortissant.
- Sur-embout anti-abrasion pour une durée de vie prolongée.
- Support de talon en TPU pour une meilleure stabilité.
- Profil de talon haut, idéal pour les conducteurs.
- Doublure : traitement antibactérien et anti-odeurs au zinc pyrithione.
- Bande de roulement : épaisseur réduite à 0,2 mm pour une meilleure élasticité.
- Structure : conception renforcée avec grip adapté aux échelles.
Normes:
Ces chaussures hautes sont certifiées CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Elles sont conformes à la norme EN ISO 20345. Elles répondent aux exigences suivantes :
- S3S : assure une protection optimale contre les projections de liquides et l’humidité, tout en garantissant une résistance accrue à la perforation, aux chocs, et au glissement.
- ESD : protège contre les décharges électrostatiques, assurant ainsi la sécurité des équipements sensibles et de l’utilisateur.
- SC : surbout améliorant la résistance du pare-pierre à l'abrasion.
- LG : système de grip sous la semelle, adapté aux échelles.
- FO : résistance renforcée aux hydrocarbures, évitant ainsi les dégradations prématurées de la semelle.
- SR : résistance optimale au glissement pour une sécurité accrue dans des environnements difficiles.
De plus, elles respectent la norme DGUV 112-191, garantissant que la certification CE reste valide, même après l'ajout d'orthèses ou de semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection, leader dans la conception de chaussures de sécurité innovantes, s’est imposée comme une référence incontournable dans le secteur industriel. Forte de plusieurs décennies d’expérience, la marque mise sur l’innovation technologique et le respect des normes environnementales pour offrir des solutions de qualité supérieure.
Points forts
- Confort inégalé grâce à la technologie Airtech + TPU Skin.
- Ventilation optimale avec le système Dry’n Air.
- Hygiène durable assurée par la doublure SmellStop.
- Réduction significative de la fatigue grâce à l’effet amortissant Comfort CUB3.
- Légèreté et flexibilité pour une meilleure performance au quotidien.
- Adhérence exceptionnelle sur les surfaces huileuses et glissantes.
- Design moderne et adapté pour une utilisation professionnelle et personnelle.
- Ventilation optimale avec le système Dry’n Air.
- Hygiène durable assurée par la doublure SmellStop.
- Réduction significative de la fatigue grâce à l’effet amortissant Comfort CUB3.
- Légèreté et flexibilité pour une meilleure performance au quotidien.
- Adhérence exceptionnelle sur les surfaces huileuses et glissantes.
- Design moderne et adapté pour une utilisation professionnelle et personnelle.
Applications
Les chaussures BOSTON sont idéales pour les professionnels évoluant dans des environnements industriels variés, tels que la construction, la logistique, l’automobile et la maintenance. Leur conception robuste et légère en fait un choix privilégié pour les longues journées de travail. Particulièrement adaptées aux zones à risques, elles assurent une protection fiable contre les perforations, les chocs et les conditions extrêmes, tout en garantissant un confort optimal.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 45 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,23 € HT
/ unité
79,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
45
