Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1000-0WB 38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure basse K-ROAD S3 HRO HI CI SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B1000-0WB 38
Rubix :C456-6167299
Fabricant :CA-B1000-0WB 38
EAN :8054633494592
CHAUSSURE K-ROAD P38 S3 HRO HI CI SRC
brand logo
brand logo

Résumé technique

EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE K-ROAD P38 S3 HRO HI CI SRC


Les chaussures de sécurité K-ROAD de Base Protection sont conçues pour offrir une sécurité optimale de catégorie S3. Ces chaussures allient performance, confort et durabilité pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants.

Caractéristiques:
Les chaussures basses de sécurité K-ROAD sont dotées d'une tige en cuir nubuck sans coutures, d'une doublure SmellStop antibactérienne, d'un embout en aluminium, d'un insert en TPU pour la protection du talon, d'une intercalaire Fresh’n Flex® en tissu balistique, d’un plantaire Dry’n Air Omnia favorisant la respirabilité et d'une semelle bidensité avec technologie i-daptive® pour un confort dynamique. C'est une chaussure au design sportif agréable à porter au quotidien.

Spécifications:
- Matériau tige : cuir nubuck hydrofuge.
- Matériau doublure : tissu 3D synthétique.
- Matériau semelle : Polyuréthane double densité et couche d’usure en caoutchouc.
- Poids : 600 g (pointure 42).
- Hauteur : 87 mm.
- Protection : antiperforation, antichoc, antistatique, isolation du froid et de la chaleur, absorption d’énergie au talon, résistance aux hydrocarbures, adhérence sur sol huileux et savonneux, résistance à la pénétration d’eau.

Normes:
Les chaussures de sécurité mixtes K-ROAD de Base Protection respectent la norme EN ISO 20345:2012 dans la catégorie S3 HRO HI CI SRC, garantissant une protection conforme aux exigences de sécurité les plus strictes.

Instructions d'utilisation:
Pour une utilisation optimale, nettoyez les chaussures avec des brosses souples et de l'eau. Évitez d'utiliser des agents chimiques agressifs. Conservez les chaussures dans un endroit propre et sec à température ambiante pour prolonger leur durée de vie.

Informations sur la marque:
Base Protection est une marque italienne spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes, fondée en 2005. Elle combine confort, design et technologies brevetées pour offrir une protection optimale. Avec plus de 5 millions de paires vendues dans plus de 50 pays, elle est un leader du secteur.

Points forts

- Protection optimale contre les chocs, l'abrasion, les traumatismes et la luxation.
- Confort et adaptabilité grâce au système dynamique i-daptive®.
- Durabilité et résistance aux conditions de travail difficiles.
- Design sportif et attirant.

Applications

Les chaussures de sécurité mixtes K-ROAD sont idéales pour les secteurs du bâtiment, de l'industrie légère, de l'industrie automobile, des lignes automatisées, des services et de l'artisanat. Elles offrent une protection fiable et un confort optimal dans divers environnements de travail.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
101,97 € HT
/ paire
122,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

38

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.