Chaussures de sécurité femmes New Balance S4WEFCCAPAPB10, EU Pointure : 42 | Couleur : Vert | Tige : Basse

Chaussures CREMORNE S3L HRO FO SC SR ESD

Voir les informations techniques
Références
New Balance :S4WEFCCAPAPB10
Rubix :J920-6246739
Fabricant :S4WEFCCAPAPB10
EAN :4895258203664
BASKET CREMORNE WOMEN WEFC P42 AQUA/PUMPKIN-S3L HROFO SC SR ESD
Résumé technique
EU Pointure42
Tigebasse
Couleurvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BASKET CREMORNE WOMEN WEFC P42 AQUA/PUMPKIN-S3L HROFO SC SR ESD


Tige basse synthétique S3 résistante à l’abrasion. Renforts eTPU tout autour du pied et au talon. Renfort embout TOE PROTECT en eTPU. Construction soudée. Embout Composite 200 J. Laçage textile et boucles lacets textile. Doublure maille respirante. Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO, anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l’acier. Semelle anti-perforation textile intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort. Norme EN ISO 20345 : 2022.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigebasse
Couleurvert
Matière principaletextile
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,83 HT
/ paire
191,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

EU Pointure

42
Sélectionner les références (10)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.