Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité LIBBS30CH-37, EU Pointure : 37 | Couleur : Marron | Tige : Basse
Chaussures Femme Liberty Bas
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :LIBBS30CH-37
Rubix :4448-6118937
Fabricant :LIBBS30CH37
EAN :3237154021378

Documents
Détails articles : CHAUSSURE LIBERTIN BAS S3SRC P37 CHOCOLAT CUIR SOUPLE PU2D
Les chaussures pour femmes Liberty Bas S3 de Lemaitre Sécurité allient style et protection. Ces chaussures de sécurité se distinguent par leur cuir fleur grainé hydrofuge, leur semelle brevetée Parabolic® et leur embout en fibre composite. Ce modèle assure ainsi une excellente sécurité tout en garantissant un confort remarquable avec son design adapté à la morphologie féminine.
Caractéristiques:
Grâce à leur tige en cuir pleine fleur grainé hydrofuge, les chaussures de sécurité Liberty Bas S3 assurent une grande résistance à l’usure et une protection contre l’humidité. Leur doublure en textile 3D alvéolée garantit quant à elle une respirabilité accrue. La semelle Parabolight en PU2D offre un effet anti-fatigue dynamique et prévient les troubles musculo-squelettiques. Leur profil asymétrique, inspiré des dessins structurés « pneu été » et « pneu hiver », apporte une stabilité renforcée, tandis que les nombreuses encoches de flexion rendent la semelle souple et idéale pour les travaux effectués à genoux. Le protège-malléoles et l’insert anti-perforation en textile composite haute ténacité renforcent la sécurité. Enfin, son design tendance intègre des surpiqûres colorées pour un look 100 % féminin.
Spécifications:
- Matière de la tige : cuir pleine fleur grainé hydrofuge
- Doublure : textile 3D micro-aéré
- Semelle : Parabolight en PU2D
- Embout : fibre composite HDFC
- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité
- Pointures disponibles : 35 à 42
- Poids (pointure 37) : 355 g.
Normes:
La norme EN ISO 20345 garantit une résistance aux chocs jusqu’à 200 joules grâce à un embout de protection robuste, ainsi qu’une résistance à la perforation jusqu’à une pression de 1100 N. Elle impose également des exigences d’isolation thermique, de résistance à l’eau et de capacité d’absorption d’énergie au talon pour réduire les impacts. Cette norme assure aussi une adhérence optimale sur des surfaces glissantes pour une sécurité maximale.
Ces chaussures de sécurité pour femmes respectent également les exigences de résistance au glissement SRC, combinant les standards SRA (sol céramique et détergent) et SRB (sol acier et glycérine) pour une sécurité accrue sur différents types de surfaces :
- Coefficient d’adhérence SRA : glissement à plat 0,33, glissement au talon 0,36
- Coefficient d’adhérence SRB : glissement à plat 0,23, glissement au talon 0,21
Informations sur la marque:
Fondée en 1974, Lemaitre Sécurité est une entreprise française reconnue pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Basée en Alsace, elle combine savoir-faire traditionnel et technologies modernes pour offrir des solutions adaptées aux besoins des professionnels. Ses produits sont distribués dans plus de 80 pays, témoignant de son engagement envers la qualité et la sécurité.
Caractéristiques:
Grâce à leur tige en cuir pleine fleur grainé hydrofuge, les chaussures de sécurité Liberty Bas S3 assurent une grande résistance à l’usure et une protection contre l’humidité. Leur doublure en textile 3D alvéolée garantit quant à elle une respirabilité accrue. La semelle Parabolight en PU2D offre un effet anti-fatigue dynamique et prévient les troubles musculo-squelettiques. Leur profil asymétrique, inspiré des dessins structurés « pneu été » et « pneu hiver », apporte une stabilité renforcée, tandis que les nombreuses encoches de flexion rendent la semelle souple et idéale pour les travaux effectués à genoux. Le protège-malléoles et l’insert anti-perforation en textile composite haute ténacité renforcent la sécurité. Enfin, son design tendance intègre des surpiqûres colorées pour un look 100 % féminin.
Spécifications:
- Matière de la tige : cuir pleine fleur grainé hydrofuge
- Doublure : textile 3D micro-aéré
- Semelle : Parabolight en PU2D
- Embout : fibre composite HDFC
- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité
- Pointures disponibles : 35 à 42
- Poids (pointure 37) : 355 g.
Normes:
La norme EN ISO 20345 garantit une résistance aux chocs jusqu’à 200 joules grâce à un embout de protection robuste, ainsi qu’une résistance à la perforation jusqu’à une pression de 1100 N. Elle impose également des exigences d’isolation thermique, de résistance à l’eau et de capacité d’absorption d’énergie au talon pour réduire les impacts. Cette norme assure aussi une adhérence optimale sur des surfaces glissantes pour une sécurité maximale.
Ces chaussures de sécurité pour femmes respectent également les exigences de résistance au glissement SRC, combinant les standards SRA (sol céramique et détergent) et SRB (sol acier et glycérine) pour une sécurité accrue sur différents types de surfaces :
- Coefficient d’adhérence SRA : glissement à plat 0,33, glissement au talon 0,36
- Coefficient d’adhérence SRB : glissement à plat 0,23, glissement au talon 0,21
Informations sur la marque:
Fondée en 1974, Lemaitre Sécurité est une entreprise française reconnue pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Basée en Alsace, elle combine savoir-faire traditionnel et technologies modernes pour offrir des solutions adaptées aux besoins des professionnels. Ses produits sont distribués dans plus de 80 pays, témoignant de son engagement envers la qualité et la sécurité.
Points forts
- Conception spécifique pour la morphologie féminine garantissant un chaussant confortable ;
- Semelle brevetée Parabolic® offrant une adhérence élevée et un effet ressort anti-fatigue ;
- Tige en cuir hydrofuge pour une protection optimale contre l’humidité ;
- Surbout anti-abrasion renforçant la durée de vie du produit ;
- Doublure en textile 3D respirant pour un confort accru ;
- Design sans métal pour plus de légèreté et de flexibilité ;
- Adhérence exceptionnelle sur différents types de sols, conformément aux normes SRA et SRB.
- Semelle brevetée Parabolic® offrant une adhérence élevée et un effet ressort anti-fatigue ;
- Tige en cuir hydrofuge pour une protection optimale contre l’humidité ;
- Surbout anti-abrasion renforçant la durée de vie du produit ;
- Doublure en textile 3D respirant pour un confort accru ;
- Design sans métal pour plus de légèreté et de flexibilité ;
- Adhérence exceptionnelle sur différents types de sols, conformément aux normes SRA et SRB.
Applications
Ces chaussures conviennent parfaitement aux secteurs tels que le second œuvre, l’industrie légère, la logistique, les services, et la manutention. Elles sont particulièrement adaptées aux activités impliquant une station debout prolongée ou des déplacements fréquents. Parfaites pour les environnements urbains et industriels, elles répondent aux besoins des professions dans les transports, la distribution, les collectivités, et l’administration.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | cuir fleur |
| Protection des métatarses | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,38 € HT
/ paire
113,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
