Chaussures de sécurité femmes New Balance S4WEELCAPMOB8, EU Pointure : 39,5 | Couleur : Bleu | Tige : Basse

Chaussures ELITE LITE BLUE S1 PL HRO FO SC SR ESD

Voir les informations techniques
Références
New Balance :S4WEELCAPMOB8
Rubix :J920-6246743
Fabricant :S4WEELCAPMOB8
EAN :4895258200632
BASKET ELITE LITE WOMEN P39,5 WEELCAP MO-S1PL HRO FO SC SR ESD
Résumé technique
EU Pointure39,5
Tigebasse
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BASKET ELITE LITE WOMEN P39,5 WEELCAP MO-S1PL HRO FO SC SR ESD


Tige en cuir flexible résistante à l’abrasion. Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure. Construction soudée. Embout Composite 200 J. Protection du talon PU avec tirant à l’arrière. Laçage textile. Œillets perforés. Doublure maille respirante. Semelle extérieure caoutchouc soudée SC SR HRO. Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée. Semelle anti-perforation textile douce, résistante à l’eau, ultra-performante. EN ISO 20345 : 2022 S1 PL HRO FO SC SR ESD Metal Free.

Points forts

Protection de l’embout renforcée en TPU TOE PROTECT. Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39,5
Tigebasse
Couleurbleu
Matière principalecuir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,84 HT
/ paire
183,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

39,5
Sélectionner les références (10)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.